• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Extrem schmale Abzugshaken (Satz, Spanntiefe 250 mm)

Artikel-Nr.: 1-254-S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1-254-S
EAN / GTIN 4021176484520
Herstellernummer 1-254-S
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Satz aus drei extrem schmalen Abzugshaken eignet sich für 3-armige Universal-Abzieher. Die trapezförmige Auflagefläche der Klaue sorgt dafür, dass auch sehr enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden.
  • Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 9 13/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 24 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 15/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 7 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 12 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1/2
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/8
  • Gesamtlänge [mm]: 277 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 10 7/8

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb