• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LKW-Waschanlage RBS 6012

Artikel-Nr.: 1.826-205.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.826-205.0
EAN / GTIN 4002667028003
Herstellernummer 1.826-205.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Besitzer kleinerer Fuhrparks mit bis zu 15 Nutzfahrzeugen profitieren vom einfachen Handling und gleichzeitig sehr effizienten Reinigungsergebnissen unserer manuell betriebenen Einbürsten-Nutzfahrzeug-Waschanlage RBS 6012 mit 3~/400-V/50-Hz-Stromanschluss, doppelt gelagerter Bürstenwelle und stabilem, geschweißten Aluminiumrahmen. Die Bürstenwelle wird von einem Antriebsmotor mit selbststraffender Kette angetrieben, während 2 im Bürstenrahmen der Maschine integrierte Düsenrohre die Bewässerung der Bürste aus Halbschalensegmenten mit profilierten Polyethylenborsten sicherstellen. Die RBS 6012 verfügt über 4 leichtdrehende Laufräder, die ein müheloses Rangieren und Positionieren am Fahrzeug ermöglichen. Dabei sind problemlos auch Fahrzeugkonturen mit einer Neigung von bis zu 10° erfassbar. Die Konstruktion der Anlage ist dank hochwertiger Komponenten wie dem Stellrad aus Edelstahl oder dem Spritzschutz aus speziellem Polyestermaterial absolut korrosionsbeständig, weiche Distanzgummirollen am Rahmen gewährleisten jederzeit die nötige Distanz zum Fahrzeug. Seiten, Front und Heck von Bussen, Lkws oder auch Sattelzügen werden so schnell, effizient und schonend gereinigt.

Merkmal:

  • Anzahl der Stromphasen: 3
  • Frequenz: 50 Hz
  • Gewicht ohne Zubehör: 246 kg
  • Spannung: 400 V
  • Waschhöhe: 3645 mm
  • Waschplatzbedarf: 4620 x 1700 x 1500 mm

Vorteil:

Stellrad:
  • Ermöglicht vertikale Konturerfassung und Schrägstelleinrichtung.
Bedien- und Sicherheitsgriff:
  • Bürstenrotation unterstützt den Bediener beim Vorwärtsbewegen der Anlage.
Leichte Aluminiumkonstruktion:
  • Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
Vier Laufräder und 2 Spurräder:
  • Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und sicherer Stand.
Stellrad:
  • Ermöglicht vertikale Konturerfassung und Schrägstelleinrichtung.
  • Fahrzeugfronten mit Winkeln von bis zu 10° werden problemlos erreicht.
Reinigungsmitteldosierung:
  • Reinigungsmittel bei Bedarf über Dosierpumpe zumischbar.
Bedien- und Sicherheitsgriff:
  • Bürstenrotation unterstützt den Bediener beim Vorwärtsbewegen der Anlage.
  • Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation.
Leichte Aluminiumkonstruktion:
  • Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
  • Halbschalenverkleidung schützt den Bediener zuverlässig vor Spritzwasser.
Vier Laufräder und 2 Spurräder:
  • Ausgezeichnete Manövrierbarkeit und sicherer Stand.
  • Hohe Spurtreue während der Fahrzeugwäsche.

Inhalt:

Anzahl Waschbürsten: 1; PE-Bürsten, Standard Kärcher-Design

Lieferumfang:

Anlagen-Schaltschrank; Räder, Standardhöhe

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb