Beschreibung:
	
	
                
                    
		Ausgestattet mit einer komfortablen UHP-Pistole überzeugt unser Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Adv aus der UHP-Kompaktklasse bei vielfältigen Einsätzen gegen die hartnäckigsten Verschmutzungen, wie sie beispielsweise im Baugewerbe und der Industrie anfallen. Im Inneren arbeitet eine extrem leistungsfähige Industrie-Hochdruckpumpe von WOMA mit hohem volumetrischem Wirkungsgrad. Sie sorgt für einen Arbeitsdruck von 1000 Bar, fördert sparsame 900 Liter Wasser pro Stunde und garantiert so beste Reinigungsergebnisse.
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- Abmessungen (L × B × H): 1385 x 790 x 1090
 - Arbeitsdruck: 1000 / 100 bar / MPa
 - Fördermenge: 978 l/h
 - Gewicht (mit Zubehör): 376.5 kg
 - Gewicht inklusive Verpackung: 380 kg
 - Gewicht ohne Zubehör: 385 kg
 - Kraftstoff: Elektrisch
 - Motorleistung: 30 kW
 - Pumpentyp: Kurbelwelle
 - Stromart: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
 - Zulauftemperatur: 45 °C
 
 
                
                
            
                
	
		Vorteil:
	
	
                
                    
		Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe:- Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit.
 - Servicefreundlicher Aufbau zum einfachen Wechseln der Verschleißteile wie Ventile, Dichtungen oder Plunger.
 
Ergonomische Strahlpistole:- Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung.
 
Druckentlastungsventil:- Das Druckentlastungsventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel wird.
 
Hohe Mobilität:- Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe.
 
Hauptmerkmal:- Wasservordruckpumpe (optional)
 
Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe:- Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit.
 - Servicefreundlicher Aufbau zum einfachen Wechseln der Verschleißteile wie Ventile, Dichtungen oder Plunger.
 - Zentralventilbauweise für einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad.
 
Ergonomische Strahlpistole:- Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung.
 - Ermüdungsfreies Arbeiten dank der reduzierten Abzugskräfte.
 
Druckentlastungsventil:- Das Druckentlastungsventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel wird.
 - Verhindert einen schlagartigen Rückstoß, da sich der Druck beim Abziehen der Pistole langsam aufbaut.
 
Hohe Mobilität:- Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe.
 - Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.
 
Hauptmerkmal:- Wasservordruckpumpe (optional)
 - Serienmäßige Wassermangelsicherung
 
 
                
                
            
                
	
		Inhalt:
	
	
                
                    
		Hochdruckschlauch: 20; Sicherheitsventil; Betriebsstundenzähler
                
                
            
                
	
		Lieferumfang:
	
	
                
                    
		Edelstahlstrahlrohr 750 mm; Flachstrahldüse; Handspritzpistole