• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Ep Anniversary Edition

Artikel-Nr.: 1.783-235.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 1.783-235.0
EAN / GTIN 4066529151025
Herstellernummer 1.783-235.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

90 Jahre Jubiläum Kärcher: Die BR 30/4 C Anniversary Edition in schwarz ist mit ihrer Form so einfach zu manövrieren wie ein Bürstsauger. Gegenüber dem herkömmlichen Wischen hat die Maschine den Vorteil eines 10-fachen Anpressdrucks und somit einer deutlich höheren Reinigungsleistung. Und dies bei einer Walzengeschwindigkeit von rund 1500 Umdrehungen. Sie kann vorwärts und rückwärts absaugen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können die Saugbalken auch angehoben werden. Dies sorgt für eine längere Einwirkzeit der Reinigungsflotte. Der Boden ist nach der Reinigung sofort trocken und damit rutschhemmend und wieder begehbar. Ideal zum Reinigen von kleineren Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen, Supermärkten, Sanitärbereiche, Hotels im Imbiss-Bereich oder auch als Ergänzung zu bestehenden Scheuersaugmaschinen. Im Lieferumfang der Jubiläums-Edition ist zudem eine Microfaserwalze enthalten.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 507 x 343 x 1145 mm
  • Absaugung abschaltbar: Die Absaugung kann per Fußpedal abgeschaltet werden.
  • Absaugung abschaltbar: Für eine gründliche Reinigung kann im ersten Schritt die Reinigungsflotte ausgebracht und im zweiten Schritt abgesaugt werden.
  • Antriebsart: Netzbetrieb
  • Arbeitsbreite Bürsten: 300 mm
  • Arbeitsbreite Saugen: 300 mm
  • Bestelleinheit: PCE
  • Bürstenanpressdruck: 100 g/cm²
  • Bürstendrehzahl: 1450 U/min
  • Fahrantrieb: Vortrieb durch Bürstenrotation
  • Farbe: anthrazit
  • Flächenleistung praktisch: 130 m²/h
  • Flächenleistung theoretisch: 200 m²/h
  • Schalldruckpegel: max. 72 dB(A)
  • Schnelldrehende Walzenbürste: Für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung.
  • Schnelldrehende Walzenbürste: Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen.
  • Schnelldrehende Walzenbürste: Die Walze sorgt für automatischen Vorschub, so dass das Gerät nicht geschoben werden muss.
  • Sofort trocken: Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken vorwärts und rückwärts.
  • Sofort trocken: Der Boden ist sofort wieder begehbar.
  • Sofort trocken: Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden.
  • Stromart: 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 4 / 4 l
  • Tanks entnehmbar: Der handliche Frischwassertank ist separat entnehmbar und kann auch in kleinen Waschbecken befüllt werden.
  • Tanks entnehmbar: Der Schmutzwassertank ist separat entnehmbar und kann zum Beispiel im Waschbecken entleert werden.
  • Tanks entnehmbar: Die Tanks sind separat oder gemeinsam entnehmbar. Inklusive Henkel zum einfachen Transport.
  • Wasserverbrauch: 0.3 l/min

Vorteil:

  • Schnelldrehende Walzenbürste
  • Sofort trocken
  • Absaugung abschaltbar
  • Tanks entnehmbar

Lieferumfang:

2 Saugbalken, gerade