Beschreibung:
Mit ihrer Form ist die Maschine so einfach zu manövrieren wie ein Bürstsauger. Gegenüber dem herkömmlichen Wischen hat die Maschine den Vorteil eines 10-fachen Anpressdrucks und somit einer deutlich höheren Reinigungsleistung. Und dies bei einer Walzengeschwindigkeit von rund 1500 Umdrehungen. Sie kann vorwärts und rückwärts absaugen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können die Saugbalken auch angehoben werden. Dies sorgt für eine längere Einwirkzeit der Reinigungsflotte.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 495 x 340 x 1145 mm
- Antriebsart: Netzbetrieb
- Arbeitsbreite Bürsten: 300 mm
- Arbeitsbreite Saugen: 300 mm
- Bürstenanpressdruck: 100 g/cm²
- Bürstendrehzahl: 1450 U/min
- Fahrantrieb: Vortrieb durch Bürstenrotation
- Flächenleistung praktisch: 130 m²/h
- Flächenleistung theoretisch: 200 m²/h
- Schalldruckpegel: max. 72 dB(A)
- Stromart: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Tank Frisch-/Schmutzwasser: 4 / 4 l
- Wasserverbrauch: 0.3 l/min
Vorteil:
Schnelldrehende Walzenbürste:- Für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung.
- Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen.
Sofort trocken:- Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken – vorwärts und rückwärts.
Hauptmerkmal:- Arbeitet vor- und rückwärts
- Handabsaugung, Mikrofaserwalze
- Die Walze sorgt für automatischen Vorschub, so dass das Gerät nicht geschoben werden muss.
- Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden.
- Absaugung abschaltbar
Inhalt:
2-Tank-System; Netzbetrieb
Lieferumfang:
2 Saugbalken, gerade; Handabsaugung; Transporträder; Walzenbürste