• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp ohne Akku+Ladegeraet

Artikel-Nr.: 1.783-054.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.783-054.0
EAN / GTIN 4054278659602
Herstellernummer 1.783-054.0
L-Nummer L00950 240936
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere neue, sehr kompakte Akku-Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp Pack ist die ideale Wahl zur hygienischen Bodenreinigung auf allen Hartbodenarten, einschließlich Fliesen- und Sicherheitsbodenbelägen. Dabei überzeugt sie dank Mikrofaser-Walzentechnik im Vergleich zur manuellen Bodenreinigung mit einem um bis zu 20 Prozent besseren Reinigungsergebnis sowie bis zu 60 Prozent kürzeren Trocknungszeiten. Angetrieben von einem leistungsstarken 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku aus dem Kärcher Battery Universe ist die BR 30/1 C Bp Pack insbesondere zur Unterhaltsreinigung auf kleineren Flächen in Büros, dem Einzelhandel, in Praxen und Kanzleien, in Hotellerie und Gastronomie oder auch in Kantinen, Schulen und Krankenhäusern geeignet. Darüber hinaus ist sie in Verbindung mit dem Kärcher Desinfektionsreiniger RM 732 auch zur Desinfektion von Bodenflächen einsetzbar.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 340 x 305 x 1200 mm
  • Akkuplattform: 18-V-Akkuplattform
  • Akkutyp: Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Antriebsart: Batterie
  • Anzahl benötigter Akkus: 1 Stück
  • Arbeitsbreite Bürsten: 300 mm
  • Bürstenanpressdruck: 40 g/cm²
  • Bürstendrehzahl: 500 – 650 U/min
  • Fahrantrieb: Vortrieb durch Bürstenrotation
  • Flächenleistung theoretisch: 200 m²/h
  • Gewicht ohne Zubehör: 6.1 kg
  • Laufzeit je Akkuladung: max. 45 min
  • Netzanschluss Ladegerät: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Schalldruckpegel: max. 55 dB(A)
  • Spannung: 18 V
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 1 / 0.7 l
  • Wasserverbrauch: 30 ml/min
  • Zulässiges Gesamtgewicht: 11 kg

Vorteil:

Sehr gutes Reinigungsergebnis:
  • Bis zu 20 % besseres Ergebnis im Vergleich zur manuellen Reinigung.
  • Gründliche Aufnahme von Schmutzwasser, Reinigungsmittel, Grobschmutz und Haaren.
Kurze Trocknungszeiten:
  • Bis zu 60 % schnellere Trocknung im Vergleich zur manuellen Reinigung.
  • Kurze Trocknungszeiten reduzieren die Rutschgefahr durch nasse Böden.
Hoher Hygienegrad:
  • Gründliche Aufnahme von Schmutzwasser, Reinigungsmittel, Grobschmutz und Haaren.
  • Hygienischer Reinigungsvorgang erhöht die Arbeitssicherheit.
Parkposition mit Parkrasten:
  • Keine Bodenberührung der nassen Walzen in Parkposition.
Lithium-Ionen-Wechselakku:
  • Kompatibel mit Geräten der 18-V-Akku-Plattform aus dem Kärcher Battery Universe.
  • Hohe Lebensdauer und Laufzeit, kurze Ladezeiten, Zwischenladungen möglich.
Integrierte Vorkehrfunktion mit Haarkamm:
  • Reduziert und vermeidet das Staubwischen oder Staubsaugen.
  • Reduziert die Reinigungszeit um bis zu 50 %.
Kompakte, sehr robuste Bauweise:
  • Hochwertige und langlebige Komponenten aus Metall.
Zur Bodendesinfektion mit Desinfektionsreiniger RM 732 geeignet:
  • Verhindert bzw. reduziert Krankheitserreger-Übertragungen, inkl. SARS-CoV-2.
  • Ermöglicht hygienisch reine Umgebungsbedingungen.
Hauptmerkmal:
  • Hervorragende Reinigungsleistung
  • Erhöht Reinigungsqualität und Hygienegrad.
  • Höhere Produktivität und geringere Kosten dank kürzerer Reinigungszeit.
  • Geringeres Risiko von Kreuzkontaminationen und Krankheitserreger-Übertragungen.
  • Beschleunigt die Trocknung der Walzen.
  • Bis zu 25 % produktiver als kabelgebundene Geräte.
  • Reduziert die Gesamtbetriebs- und Reinigungskosten um bis zu 50 %.
  • Für hohe Leistung und geringe Wartungskosten.
  • Hohes Hygieneniveau am Arbeitsplatz verringert krankheitsbedingte Fehltage.
  • Grundgerät ohne Akkus

Inhalt:

2-Tank-System

Lieferumfang:

Akku und Ladegerät nicht inbegriffen; Walzenbürste

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb