Beschreibung:
Der erste Kärcher-H-Sauger in dieser Größenklasse! Mit einem ausgeklügelten Komplettsystem bietet der NT 75/1 Tact höchste Sicherheit bei der Entfernung gefährlicher Stäube. Der mit Tact-System und 75 l-Edelstahlbehälter ausgestatte Nass-/Trockensauger entspricht voll und ganz den gesetzlichen Vorgaben für Sicherheitssauger der Staubklasse H und ist sogar für die Aufnahme von Asbest zugelassen (gem. TRGS 519). Automatisch kontrolliert das Gerät die Luftgeschwindigkeit. Beim Unterschreiten des Grenzwerts von 20 m/s erklingt ein akustisches Warnsignal. Der H-Klasse-Hauptfilter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 %. Das im Lieferumfang enthaltene Sicherheitsfilterset gewährleistet eine staubfreie Entsorgung.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 640 x 540 x 925 mm
- Aufnahmeleistung: max. 1000 W
- Behälterinhalt: 75 l
- Gewicht ohne Zubehör: 24.6 kg
- Länge Gumminetzkabel: 10 m
- Luftmenge: 74 l/s
- Schalldruckpegel: 67 dB(A)
- Standardnennweite: DN 35
- Stromart: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
Vorteil:
Schlauchwahlschalter:- Der Durchmesser des am Gerät angeschlossenen Saugschlauchs kann am Bedienfeld eingestellt werden.
Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519:- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.
Hauptmerkmal:- Antistatiksystem
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)
- Asbestgeeignet
Inhalt:
Schutzklasse: I; Staubklasse: H; Behältermaterial: Edelstahl; Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge; Stopplenkrolle; Antistatiksystem; Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact