• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass-Trockensauger NT 65/2 Ap *EU

Artikel-Nr.: 1.667-291.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.667-291.0
EAN / GTIN 4039784727281
Herstellernummer 1.667-291.0
L-Nummer L00950 393
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Beim NT 65/2 Ap handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit ApClean-System für eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der Sauger verfügt über ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters. Dieser wird mit Hilfe der semi-automatischen Filterabreinigung ApClean wirkungsvoll gereinigt. Dies sorgt für konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und eine lange Lebensdauer des Filters. Der NT 65/2 Ap verfügt über eine elektronische Füllstandskontrolle beim Nasssaugen, welche ein Überschreiten der maximal zulässigen Füllmenge verhindert. Aufgesaugte Flüssigkeiten können über einen fest angebrachten, ölbeständigen Ablassschlauch problemlos entsorgt werden. Zubehör kann mit Hilfe des Clip-Systems einfach und schnell an den Sauger angeschlossen werden. Am Gerät befindet sich eine Schlauchaufbewahrung, eine Zubehörhalterung sowie eine große Ablagefläche, z. B. für Werkzeuge. Zwei große Bockräder und zwei Lenkrollen, geben dem NT 65/2 Ap die erforderliche Mobilität.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 600 x 480 x 920 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 2760 W
  • Behälterinhalt: 65 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Gewicht ohne Zubehör: 20 kg
  • Kabellänge: 10 m
  • Luftmenge: 2 x 74 l/s
  • Schalldruckpegel: 73 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 40
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa

Vorteil:

Integrierte Ablagefläche:
  • Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.
Integrierter Ablass-Schlauch (ölbeständig):
  • Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.
Halbautomatische Filterabreinigung:
  • Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.
Schlauch- und Krümmerfixierung :
  • Einfache Befestigung von Saugschlauch und Krümmer bei Transport und Lagerung.
Hauptmerkmal:
  • Halbautomatische Filterabreinigung
  • Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
  • Ablassschlauch und Schubbügel

Inhalt:

Abschaltautomatik bei max. Füllmenge; Schutzklasse: II; Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap; Stopplenkrolle; Stoßfester Umlaufschutz

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb