• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass-Trockensauger NT 70/2

Artikel-Nr.: 1.667-269.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.667-269.0
EAN / GTIN 4039784725379
Herstellernummer 1.667-269.0
L-Nummer L00950 397
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu drei Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher-Qualität zum günstigen Preis.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 720 x 510 x 975 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 2400 W
  • Behälterinhalt: 70 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Gewicht inklusive Verpackung: 32.4 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 25.2 kg
  • Kabellänge: 10 m
  • Luftmenge: 2 x 74 l/s
  • Schalldruckpegel: 79 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 40
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa

Vorteil:

Integrierte Zubehöraufbewahrung:
  • In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.
Integrierter Ablassschlauch:
  • Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.
Ergonomischer Schubbügel:
  • Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.
Robuster Bumper:
  • Der robuste Bumper schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.
Hauptmerkmal:
  • Robuster Bumper, große Räder
  • Ergonomischer Schubbügel
  • Nassfilter optional erhältlich

Inhalt:

Stoßfester Umlaufschutz; Schutzklasse: II

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb