• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockeneisstrahlgerät IB 10/15 L2P Advanced

Artikel-Nr.: 1.574-201.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.574-201.0
EAN / GTIN 4066529028891
Herstellernummer 1.574-201.0
L-Nummer L00950 241240
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kurzfristige Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlgeräten waren in der Maschinen- oder Fahrzeugwartung, im Fertigungsprozess oder zur Fahrzeugaufbereitung bislang kaum denkbar, da die erforderliche Trockeneislogistik zu aufwendig dafür ist. Mit dem IB 10/15 L2P Advanced, dem neuesten Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Trockeneisproduktion aus flüssigem CO₂, ist dies problemlos möglich, selbst bei komplexen Konturen wie Rillen, Lager oder Nuten und bei starken Verunreinigungen wie eingebrannten Verkrustungen. Durch das verbesserte Trockeneisproduktionsverfahren kann noch mehr Trockeneis produziert und eine deutlich höhere Reinigungsleistung erzielt werden als beim Vorgänger. Unverändert bleibt die bedarfsorientierte Produktion von Trockeneispellets, das sogenannte L2P-Verfahren („Liquid to Pellet“). Da flüssiges CO₂ in Gasflaschen unbegrenzt haltbar ist, entfällt die zeitraubende Trockeneislogistik. Auch der geringe Druckluftverbrauch des Geräts reduziert den infrastrukturellen Aufwand erheblich. Die Vorteile der Kärcher Trockeneistechnologie bleiben erhalten: schonend und ohne Rückstände. Aufgrund der hohen Reinigungsleistung ist er gut im industriellen Umfeld einsetzbar.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 898 x 565 x 935 mm
  • Anschlussleistung: 1 kW
  • Anzahl der Stromphasen: 1
  • Druckluftanschluss: 1/4″ Schnellkupplung″
  • Flüssig-CO?-Verbrauch: 20 – 60 kg/h
  • Frequenz: 50 – 60 Hz
  • Gehäuse / Rahmen: Kunststoff Rotationskörper
  • Geprüft (durch) nach: CE
  • Gewicht (mit Zubehör): 98 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 98 kg
  • Kabellänge: 5.5 m
  • Luftdruck: 0.7 – 10 / 0.07 – 1 bar / MPa
  • Luftqualität: Trocken & Ölfrei
  • Luftvolumenstrom: 0.07 – 1.5 m³/min
  • Spannung: 220 – 230 V
  • Trockeneispellets (Durchmesser): 2.5 mm
  • Trockeneisverbrauch: 2 – 15 kg/h

Vorteil:

Ergonomische Strahlpistole:
  • Schneller und einfacher Düsenwechsel dank Schnellverschlüssen.
  • Mit integrierter Beleuchtung.
Intuitive und einfache Bedienung:
  • Strahldruck, Betriebsstunden, Strahlminuten, Servicezeit über Display ablesbar.
  • Trockeneismenge mit einem Knopf einstellbar.
Sicheres Trockeneisstrahlen:
  • CO? wird gezielt über Abgasschlauch abgeführt.
  • Sicheres Handling, kein Kontakt mit den Trockeneispellets.
Kompakte und mobile Bauweise:
  • Räder und Haltegriffe ermöglichen Mobilität und sicheren Transport.
Hauptmerkmal:
  • Mit integriertem Wärmetauscher für noch effizientere Trockeneisproduktion
Integrierter Wärmetauscher:
  • Flüssiges CO? wird heruntergekühlt. Damit erhöht sich die Effizienz der Trockeneisproduktion um ca. 50 %.
  • Eis-An-/Ausschalter direkt an der Pistole.
  • Integrierte Statusanzeige und Assistenzsysteme, z.B. zur Drucküberwachung.
  • Selbstsichernder Pistolenabzug.
  • Separate Aufbewahrungsmöglichkeit für alle Komponenten. Integrierte Home-Base.
  • Inklusive Druckregler und Druckluftfilter

Inhalt:

Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole; Elektronische Steuerung; Öl- und Wasserabscheider

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb