• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVM 60/30

Artikel-Nr.: 1.573-520.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.573-520.0
EAN / GTIN 4054278325699
Herstellernummer 1.573-520.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ein langlebiger Seitenkanalverdichter mit Dreiphasenbetrieb, der große Sternfilter der Staubklasse M und die komfortable, manuelle Filterabreinigung mit Transmission zählen zu den wichtigsten inneren Werten unseres Mittelklasse-Industriestaubsaugers IVM 60/30. Rein äußerlich überzeugt das robuste Gerät mit einem unempfindlichen Stahlgehäuse, jeweils säureresistentem Edelstahlkörper und -behälter sowie großen Rädern für einfachen Transport und sichere Mobilität. Der Sauger ist im industriellen Umfeld nahezu universell zur Beseitigung feiner und grober Feststoffe einsetzbar – bei Bedarf auch im Dreischichtbetrieb.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1030 x 680 x 1650 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 3 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 2.2 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 103.6 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 99 kg
  • Luftmenge: 68 / 244.8 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 79 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 286 / 28.6 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 70 / DN 50 / DN 40

Vorteil:

Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
  • Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
Manuelle IVM-Filterabreinigung:
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter:
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
  • Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb