• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mattenreiniger M 80

Artikel-Nr.: 1.534-916.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.534-916.0
EAN / GTIN 4054278978703
Herstellernummer 1.534-916.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit seinen kräftigen Bürsten und völlig ohne Wasser befreit der Mattenreiniger Fußmatten hocheffizient und schonend von angesammelten Verunreinigungen. Im Vergleich zu üblichen Geräten verfügt der Reiniger über einen extra breiten Einschubschacht, der Fußmatten bis zu einer Breite von 80 Zentimetern aufnehmen kann. Die Laufzeit wählen Sie stufenlos bis zu einer Dauer von 10 Minuten. Der elektronische Münzprüfer ist schnell und individuell zur Verwendung mit unterschiedlichen Münzen und Wertmarken programmierbar. Der optional erhältliche Mattenhalter sorgt für zusätzlichen Komfort während der Reinigung, das optional erhältliche Regenschutzdach minimiert Regenwassereintritt in das Gerät. Mit diesem Produkt überzeugen Sie Ihre Kunden und werten zudem Ihren Standort auf!

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1085 / 531 / 1098 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 80 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 80 kg

Vorteil:

Elektronischer Münzprüfer:
  • Individuelle und einfache Programmierung.
Programmierbare Laufzeit:
  • Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 10 Minuten.
Fußmatteneinzug von vorne:
  • Schmutz bleibt nicht auf dem Gerät liegen.
Schmutztrichter:
  • Schmutz fällt sofort in einen Schmutzbehälter.
Leistungsfähige Bürsten:
  • Gründliche und schnelle Fußmattenreinigung für jeden Waschkunden.
Breiter Einschubschacht:
  • Effiziente Reinigung von Fußmatten mit einer Breite von bis zu 80 cm.
  • Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen.
  • Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.
  • Sauberes Erscheinungsbild.
  • Garantiert immer saubere Fußmatten.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb