• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Duftsprüher Perfume Tower PT Fp

Artikel-Nr.: 1.534-909.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.534-909.0
EAN / GTIN 4054278198132
Herstellernummer 1.534-909.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Es gibt viele Gründe, weshalb es in Fahrzeugen zu Geruchsbeeinträchtigungen kommt, sei es durch das Rauchen, sei es durch den Familienhund, der ein Bad im Waldsee genommen hat. Mit dem frostgeschützten und wintertauglichen Duftsprühgerät Perfume Tower PT Fp neutralisieren Ihre Kunden diese unangenehmen Gerüche schnell und einfach. Dabei kann zwischen 4 unterschiedlichen Düften gewählt werden, ganz nach individuellem Geschmack und garantiert ohne eine Vermischung der einzelnen Essenzen. Die Laufzeit des Geräts ist stufenlos bis zu 7 Minuten einstellbar. Und auch die individuelle Programmierung des elektronischen Münzprüfers, der Münzen und Wertmarken erkennt, gestaltet sich denkbar einfach und schnell.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 423 / 423 / 1550 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 62.4 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 55 kg

Vorteil:

Vier verschiedene Düfte möglich:
  • Keine Vermischung der einzelnen Düfte.
Elektronischer Münzprüfer:
  • Individuelle und einfache Programmierung.
Programmierbare Laufzeit:
  • Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten.
  • Reine Duftessenzen, die fast jedem Geschmack entsprechen.
  • Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer problemlos möglich.
  • Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb