• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Trockensauger T 10/1 Bp Adv

Artikel-Nr.: 1.527-350.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.527-350.0
EAN / GTIN 4054278994758
Herstellernummer 1.527-350.0
L-Nummer L00950 247734
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vielseitig einsetzbar, robust und nachhaltig: Unser Akku-Trockensauger T 10/1 Bp Adv besteht zu 45 Prozent aus Rezyklat* und wird somit ressourcenschonend hergestellt. Er überzeugt durch hervorragende Saugleistung, umfassendes Zubehör und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Seine Langlebigkeit und Robustheit zeigt sich auch beim Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und bei den großen Laufrädern. Die mit 36 Volt sehr leistungsstarken Kärcher Battery Power+-Akkus garantieren erstklassige Reinigungsergebnisse. Da die Arbeitsgeräusche des T 10/1 Bp Adv trotz der hohen Saugleistung bei nur 57 dB(A) liegen, kann er jederzeit in lärmempfindlichen Bereichen wie Hotels oder Krankenhäusern eingesetzt werden. Der kompakte Sauger ist kippsicher und wendig und kann mithilfe des klappbaren Tragegriffs ergonomisch transportiert werden. Die Fugendüse und Polsterdüse werden mitgeliefert und können stets griffbereit am T 10/1 Bp Adv verstaut werden. Im Lieferumfang ist umfangreiches Zubehör enthalten: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr aus Aluminium, umschaltbare Bodendüse und Parkettdüse. Akku und Schnellladegerät sind separat zu bestellen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 430 x 255 x 355 mm
  • Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %: 58 / 81 min
  • Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform
  • Behälterinhalt: 10 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Bestelleinheit: PCE
  • eco!efficiency-Modus: Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs.
  • eco!efficiency-Modus: Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung.
  • eco!efficiency-Modus: Verlängert die Akkulaufzeit.
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.
  • Farbe: anthrazit
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A): Ideal für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen.
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A): Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht.
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A): Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.
  • Geringes Gewicht: Müheloser, auch einhändiger Transport möglich.
  • Geringes Gewicht: Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Zubehör ist platzsparend und stets griffbereit aufbewahrt.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.
  • Ladestrom: 6 A
  • Laufzeit je Akkuladung: eco!efficiency-Modus: max. 62 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 30 (7,5 Ah) / eco!efficiency-Modus: max. 51 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 24 (6,0 Ah) min
  • Leistung je Akkuladung: ca. 150 (7,5 Ah) m²
  • Luftmenge: 40 l/s
  • Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil: Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
  • Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil: Niedrigere CO?-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.
  • Nennleistung: 500 W
  • Netzanschluss Ladegerät: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Permanent-Hauptfilterkorb: Langlebig, robust und nachhaltig.
  • Permanent-Hauptfilterkorb: Aus verstärktem Vlies gefertigt.
  • Permanent-Hauptfilterkorb: Waschbar von Hand bei 30 °C und wiederverwendbar.
  • Schalldruckpegel: 57 dB(A)
  • umfangreiches Zubehör: Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.
  • umfangreiches Zubehör: Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies.
  • umfangreiches Zubehör: Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium.
  • Vakuum: 223 / 22 mbar / kPa
  • Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform: Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
  • Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform: Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku.
  • Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform: Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus.

Vorteil:

  • Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil
  • eco!efficiency-Modus
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A)
  • Geringes Gewicht
  • Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
  • Anwenderfreundliches Bedienkonzept
  • umfangreiches Zubehör
  • Permanent-Hauptfilterkorb
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung

Verwendung:

  • 2 große Tasten: An-/Ausschalter und eco!efficiency-Modus.
  • Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand.
  • Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen.
  • Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
  • Hartböden
  • Teppichböden

Lieferumfang:

Permanent-Filterkorb Vlies

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb