• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockensauger T 11/1 Classic Adv Re!Plast *EU

Artikel-Nr.: 1.527-213.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.527-213.0
EAN / GTIN 4066529107657
Herstellernummer 1.527-213.0
L-Nummer L00950 247711
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Trockensauger T 11/1 Classic Adv Re!Plast von Kärcher überzeugt mit erstklassiger Saugleistung, Robustheit und sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die Fertigung aus 60 Prozent Rezyklat* werden schon von Beginn an Ressourcen geschont und der Energiebedarf gesenkt. Trotz der hohen Saugleistung arbeitet das Gerät mit geringen Geräuschen von nur 61 dB(A), womit es perfekt für lärmsensible Einsatzorte geeignet ist. Der Sauger ist kompakt aufgebaut und kippsicher, hat ein Behältervolumen von 11 Litern bei nur 4 Kilogramm Gewicht und ist mit ergonomischem Tragegriff und Krümmer ausgestattet. So sind lange ermüdungsfreie Arbeitseinsätze und ein komfortabler Transport möglich. Das 12 Meter lange, steckbare Netzkabel kann jederzeit problemlos vom Anwender selbst ausgetauscht werden. Für das Zubehör wie Saugrohr und Bodendüse ist eine spezielle Verstauungsvorrichtung direkt am Sauger vorhanden. Der Lieferumfang enthält auch eine Vliesfiltertüte.
* Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 385 x 285 x 385 mm
  • Behälterinhalt: 11 l
  • Behältermaterial: Kunststoff mit Rezyklatanteil
  • Behältermaterial: Kunststoff mit Rezyklatanteil
  • Bestelleinheit: PCE
  • Farbe: schwarz
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 61 dB(A): Schont den Anwender während der Arbeit.
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 61 dB(A): Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht.
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 61 dB(A): Ermöglicht auch sogenanntes Daytime Cleaning.
  • Geringes Gewicht: Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen.
  • Geringes Gewicht: Geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen im Vergleich zum Wettbewerb.
  • Geringes Gewicht: Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Sicherer und komfortabler Transport des Geräts inklusive Zubehör.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Schnelle und sichere Aufbewahrung des Netzkabels am Kabelhaken.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Einfache und praktische Parkposition der Bodendüse am Sauger.
  • Kabelhaken: Einfache Aufbewahrung des Netzkabels.
  • Kabelhaken: Das Kabel ist während des Transports immer sicher befestigt.
  • Kabellänge: 12 m
  • Luftmenge: 40 l/s
  • Nachhaltiges und innovatives Design mit 60 % Rezyklatanteil: Herstellung mit reduziertem Einsatz von Rohstoffen und Energie.
  • Nachhaltiges und innovatives Design mit 60 % Rezyklatanteil: Der Einsatz von Rezyklat reduziert das Aufkommen von CO?-Emissionen.
  • Nachhaltiges und innovatives Design mit 60 % Rezyklatanteil: Innovatives, langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.
  • Nennleistung: 850 W
  • Schalldruckpegel: 61 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 35
  • Steckbares Netzkabel: Problemloser Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse.
  • Steckbares Netzkabel: Reinigung kann ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.
  • Steckbares Netzkabel: Keine unnötigen und hohen Servicekosten.
  • Steckbares Netzkabel: Standard
  • Stromart: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vakuum: 235 / 23.5 mbar / kPa

Vorteil:

  • Nachhaltiges und innovatives Design mit 60 % Rezyklatanteil
  • Geringes Gewicht
  • Steckbares Netzkabel
  • Geringes Arbeitsgeräusch von nur 61 dB(A)
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung
  • Kabelhaken

Verwendung:

  • Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
  • Für alle Hartflächen wie z. B. Fliesen, Natursteine, PVC, Linoleum
  • Teppichböden

Lieferumfang:

Permanent-Filterkorb Vlies

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb