• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA Plus Farmer *EU

Artikel-Nr.: 1.524-977.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.524-977.0
EAN / GTIN 4054278613994
Herstellernummer 1.524-977.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Unser kompakter, mobiler, unbeheizter Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA Plus Farmer mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrommotor überzeugt mit einer großen Ausstattungsvielfalt, servicefreundlichem Geräteaufbau und hoher Flexibilität in der Anwendung. Die federgetriebene automatische Schlauchtrommel vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs, verkürzt die Rüstzeiten und erhöht die Betriebssicherheit. Eine robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf steigert Reinigungsleistung und Energieeffizienz und garantiert lange Standzeiten. Den Schutz der hochwertigen Komponenten übernehmen die automatische Druckentlastung und ein großer Wasserfilter. Für ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten sorgen innovative Lösungen: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Zubehöre, bis hin zur optionalen Becher-Schaumlanze, finden dank durchdachter Lösungen direkt am Gerät transportsicher Platz.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 400 x 455 x 966 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 4.6 kW
  • Arbeitsdruck: 30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
  • Fördermenge: 380 – 760 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 46.7 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 50.6 kg
  • Max. Druck: 270 / 27 bar / MPa
  • Stromart: 3 / 400 / 50
  • Wasserzulauf: 3/4?
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

Federgetriebene automatische Schlauchtrommel:
  • Maximaler Komfort beim Umgang mit dem Hochdruckschlauch.
  • Ermöglicht geringe Rüstzeiten durch schnelles Auf– und Abwickeln.
Zusätzlicher Standfuß:
  • Vergrößert die Standfläche des Geräts.
Durchdachte Zubehöraufbewahrung:
  • Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze.
  • EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
Hohe Mobilität:
  • Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf.
  • Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen.
Vorbildliche Servicefreundlichkeit:
  • Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite.
  • Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube.
Kraft- und zeitsparende Lösungen:
  • Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole.
Gesteigerte Energieeffizienz:
  • Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten.
  • Vermeidet Stolperfallen und erhöht so die Betriebssicherheit.
  • Erhöht die Kippsicherheit im stehenden Betrieb.
  • Praktisches Düsenfach zur Unterbringung der Rotordüse.
  • Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten.
  • Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
  • EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
  • 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.
Hauptmerkmal:
  • 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor

Inhalt:

Integrierte HD-Schlauchtrommel; ANTI!Twist; Druckabschaltung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb