• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 17/15-4St *EU

Artikel-Nr.: 1.524-965.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.524-965.0
EAN / GTIN 4066529057167
Herstellernummer 1.524-965.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für Dauereinsätze unter harten Arbeitsbedingungen – unser stationärer Hochdruckreiniger für eine Temperatur von bis zu 60 °C im Wasserzulauf bietet eine erstklassige Leistung mit 1700 l/h und 150 Bar. Die Hochdruckpumpe wird durch einen großen Wasserfilter vor Verunreinigungen geschützt. Rahmen und Gehäuse der HD-Maschine sind aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und sorgen zusammen mit dem 4-poligen, langsam laufenden E-Motor mit Wasserkühlung für eine hohe Lebensdauer. Außerdem verfügt sie über einen integrierten Wasservorlagebehälter mit Trockenlaufschutz sowie eine Reinigungsmittelansaugung mit Dosierventil und Leermeldeanzeige. Der große Drehschalter ermöglicht eine einfache Bedienung, ebenso sind Installation und Wartung äußerst bedienerfreundlich ausgelegt. Durch die elektronische Überwachung der Maschine und die Anzeige von Fehlern wird eine ausgezeichnete Betriebssicherheit gewährleistet. Die Auslieferung erfolgt ohne Zubehör, dieses kann jedoch an jeder Entnahmestelle ausgewählt werden. Optional verfügbar sind: Manometer und Stundenzähler, Ansaugung für zweites Reinigungsmittel, automatische Druckentlastung und eine große Auswahl an Fernbedienungen.

Merkmal:

  • Bestelleinheit: PCE

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb