• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E *EU

Artikel-Nr.: 1.520-830.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.520-830.0
EAN / GTIN 4066529152206
Herstellernummer 1.520-830.0
L-Nummer L00950 248322
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition in Schwarz punktet mit seiner robusten Verarbeitung und hochwertigem Material. Er ist ausgestattet mit einem Messing-Zylinderkopf sowie einem stahlarmierten Hochdruckschlauch. Der Effekt: geringer Verschleiß, hohe Robustheit und eine herausragende Reinigungsleistung. Er ermöglicht eine einfache, gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen sowie von Hof und Garten. Durch die automatische Druckentlastung werden die Komponenten geschützt und die Lebensdauer verlängert. Weitere praktische Vorteile bieten die Schlauchtrommel zum einfachen Verstauen des Schlauchs und die integrierte Home-Base für die Düsenaufbewahrung. Die EASY!Lock-Schnellverschlüsse überzeugen gegenüber herkömmlichen Schraubverschlüssen durch schnelles und einfaches Handling, wobei Stabilität und Langlebigkeit erhalten bleiben. Im Lieferumfang der Jubiläumsedition enthalten: 600-Millimeter-Edelstahllanze, eine Becher-Schaumlanze und der eco!Booster, der eine 50 Prozent höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl bietet und dadurch Wasser, Energie und Zeit spart.

Merkmal:

  • 3-Kolben-Axial-Pumpe: mit Edelstahlkolben
  • Abmessungen (L × B × H): 334 x 366 x 954 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 2.7 kW
  • Arbeitsdruck: 130 bar
  • Bestelleinheit: PCE
  • Düsengröße: 034
  • EASY!Lock-Schnellgewinde: Kurze Rüstzeiten (Auf- und Abbau).
  • EASY!Lock-Schnellgewinde: Schneller Zubehörwechsel.
  • EASY!Lock-Schnellgewinde: Intuitive Bedienung.
  • Farbe: schwarz
  • Fördermenge: 500 l/h
  • Hochwertiges Zubehör: Profi-Rotordüse.
  • Hochwertiges Zubehör: Robuster Gummischlauch mit Stahlgewebearmierung.
  • Hochwertiges Zubehör: Profi-Hochdruckpistole mit Edelstahlventil.
  • Max. Druck: 170 bar
  • Mobilität: fahrbar
  • Stromart: 1 / 230 / 50
  • Wasserzulauf: 3/4
  • Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten: Aufnahme zur Düsenaufbewahrung.
  • Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten: Manuelle Schlauchtrommel.
  • Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten: Integrierte Kabelhaken.
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

  • Anniversary Edition
  • Hochwertiges Zubehör
  • Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten
  • EASY!Lock-Schnellgewinde

Verwendung:

  • Zur Fahrzeugreinigung
  • Zur Reinigung von Maschinen und Werkzeugen (noch auf der Baustelle)
  • Zur Reinigung von Hof und Garten (Mauern, Wege, Pavillons)
  • Zur spontanen Reinigung von kleinen Flächen

Lieferumfang:

HD-Schlauch DN 6, 200 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb