• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 5/13 E Classic *EU

Artikel-Nr.: 1.520-810.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.520-810.0
EAN / GTIN 4066529079879
Herstellernummer 1.520-810.0
L-Nummer L00950 248272
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Hochdruckreiniger präsentiert sich als kompaktes Gerät mit einer 840 Millimeter langen Edelstahllanze, das durch einfache Handhabung und hohe Robustheit überzeugt. Sein Einsatzgebiet ist die einfache, gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen sowie von Hof und Garten. Es umfasst einen Messing-Zylinderkopf und einen hochwertigen Stahlgewebeschlauch, wodurch niedriger Verschleiß und hohe Langlebigkeit erzielt werden. Das automatische Druckentlastungssystem sorgt für den Schutz der Komponenten, verlängert die Lebensdauer und reduziert Reparatur- und Wartungskosten. Die integrierte Home-Base dient zur praktischen Aufbewahrung der Düsen. Abgerundet wird dieses umfassende Gesamtpaket durch die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, die eine erheblich schnellere Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverschlüssen ermöglichen.

Merkmal:

  • 3-Kolben-Axial-Pumpe: mit Edelstahlkolben
  • Abmessungen (L × B × H): 334 x 366 x 954 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 2.7 kW
  • Arbeitsdruck: 130 bar
  • Bestelleinheit: PCE
  • Düsengröße: 034
  • EASY!Lock-Schnellgewinde: Kurze Rüstzeiten (Auf- und Abbau).
  • EASY!Lock-Schnellgewinde: Schneller Zubehörwechsel.
  • EASY!Lock-Schnellgewinde: Intuitive Bedienung.
  • Farbe: anthrazit
  • Fördermenge: 500 l/h
  • Geringer Verschleiß und hohe Lebensdauer: Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
  • Geringer Verschleiß und hohe Lebensdauer: Keramikbeschichtete Edelstahlplunger.
  • Geringer Verschleiß und hohe Lebensdauer: Automatische Druckabsenkung.
  • Hochwertiges Zubehör: 840 mm lange Edelstahllanze.
  • Hochwertiges Zubehör: Robuster Gummischlauch mit Stahlgewebearmierung.
  • Hochwertiges Zubehör: Profi-Hochdruckpistole mit Edelstahlventil.
  • Max. Druck: 170 bar
  • Mobilität: fahrbar
  • Stromart: 1 / 230 / 50
  • Wasserzulauf: 3/4
  • Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten: Aufnahme zur Düsenaufbewahrung.
  • Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten: Integrierte Kabelhaken.
  • Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten: Lanzenhalter.
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

  • Geringer Verschleiß und hohe Lebensdauer
  • Hochwertiges Zubehör
  • Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten
  • EASY!Lock-Schnellgewinde

Verwendung:

  • Zur Fahrzeugreinigung
  • Zur Reinigung von Maschinen und Werkzeugen (noch auf der Baustelle)
  • Zur Reinigung von Hof und Garten (Mauern, Wege, Pavillons)
  • Zur spontanen Reinigung von kleinen Flächen

Lieferumfang:

10 m HD-Schlauch / DN 6, 200 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb