• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handkehrmschine KM 70/30 C Bp Anniversary Edition

Artikel-Nr.: 1.517-200.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.517-200.0
EAN / GTIN 4066529151599
Herstellernummer 1.517-200.0
L-Nummer L00950 248252
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Handkehrmaschine KM 70/30 C Anniversary Edition in Schwarz macht die Reinigung von Hartflächen im Innen- und Außenbereich effektiv und effizient. Kehrwalze, Seitenbesen und Gebläse sind batterieelektrisch angetrieben und erhöhen den Arbeitskomfort erheblich: Anwender können mit deutlich weniger Kraftaufwand auch Ecken und schwer zugängliche Bereiche mühelos kehren. Der Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung reduziert die Staubentwicklung selbst dort, wo große Mengen an Feinstaub aufgenommen werden, und hält die Arbeitsumgebung sauber. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und passt so ihre Reinigungsleistung an verschiedene Oberflächen an. Die praktische Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange erleichtert die Arbeit. Der werkzeuglose Wechsel von Seitenbesen und Filter macht auch die Wartung einfach. Für ausreichend Power in jeder Situation sorgt die 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform. Der Wechselakku ist für einen leichten Transport herausnehmbar. Der Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang inbegriffen. Exklusiv im Lieferumfang enthalten: Grobschmutzzange und Zubehörtasche.

Merkmal:

  • Antrieb Leistung: 36 V
  • Antriebsart: manuell
  • Arbeitsbreite: 480 mm
  • Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700 mm
  • Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen: 980 mm
  • Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku: Akkulaufzeit kann in Abhängigkeit der zu reinigenden Fläche gewählt werden.
  • Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku: Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.
  • Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku: Anzeige der Batterierestlaufzeit beim Kehren.
  • Behältervolumen brutto/netto: 45 / 20 l
  • Bestelleinheit: PCE
  • Dreifach verstellbarer und klappbarer Schubbügel: Der klappbare Schubbügel ermöglicht eine platzsparende Verstauung.
  • Dreifach verstellbarer und klappbarer Schubbügel: Auf Bedienergröße einstellbar.
  • Farbe: anthrazit
  • Filterfläche: 0.6 m²
  • Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung: Reduziert die Staubentwicklung und sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld.
  • Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung: Werkzeugloser Filterwechsel.
  • Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung: Der manuelle Filterrüttler sorgt für bestes Kehrergebnis auch bei Feinstaub.
  • Max. Flächenleistung: 3920 m²/h
  • Praktische Ablagefläche: Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
  • Praktische Ablagefläche: Erhöht die Effizienz und spart zusätzliche Wege.
  • Praktische Ablagefläche: Grobschmutz kann bequem eingesammelt und entsorgt werden.

Vorteil:

  • Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung
  • Praktische Ablagefläche
  • Dreifach verstellbarer und klappbarer Schubbügel

Verwendung:

  • Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen
  • Zur Reinigung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tankstellen
  • Zur Reinigung von Flächen wie auf Schulhöfen und im kommunalen Umfeld
  • Ideal auch für kleinere Handwerksbetriebe und in der Landwirtschaft

Lieferumfang:

Flachfaltenfilter

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb