• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB

Artikel-Nr.: 1.517-131.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.517-131.0
EAN / GTIN 4054278809519
Herstellernummer 1.517-131.0
L-Nummer L00950 496
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB reinigt mit 2 Seitenbesen und einer Kehrwalze. In Verbindung mit dem manuellen Antrieb wird die Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich einfach und effizient: Die Flächenleistung der KM 70/20 C 2SB ist dabei 9-mal höher als mit einem Kehrbesen. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Der eingesetzte Filter macht das Kehren nahezu staubfrei. Für ergonomisches Arbeiten sorgen ein höhenverstellbarer Schubbügel sowie das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Dadurch kann in einem Schritt neben Staub und Schmutz auch Müll entsorgt werden. Nach getaner Arbeit lässt sich die KM 70/20 C 2SB durch eine Parkstellung platzsparend verstauen.

Merkmal:

  • Antriebsart: manuell
  • Arbeitsbreite: 480 mm
  • Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700 mm
  • Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen: 980 mm
  • Behältervolumen brutto/netto: 45 / 20 l
  • Gewicht (mit Zubehör): 22 kg
  • Gewicht, betriebsbereit: 22 kg
  • Max. Flächenleistung: 3920 m²/h
  • Verpackungsgewicht: 27.5 kg

Vorteil:

Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar:
  • Stufenweise verstellbarer Anpressdruck für ein optimales Kehrergebnis.
  • Anpassung des Anpressdrucks reduziert den Kehrwalzenverschleiß.
Staubfilter:
  • Der Staubfilter reinigt die Abluft effektiv und minimiert Staubentstehung beim Kehren.
Home-Base-System:
  • Komfortable Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange.
Einstellbarer Schubbügel:
  • Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
Hauptmerkmal:
  • Kehrwalzenantrieb über beide Räder
  • Schubbügel 3-fach verstellbar
  • Zum Schutz der Borsten können Kehrwalze und Seitenbesen komplett entlastet werden.
  • Das Filtersystem ist leicht zugänglich, sodass der Filter schnell gewechselt werden kann.
  • Zubehör kann in einer Tasche am Schubbügel griffbereit mitgeführt werden.
Großer Schmutzbehälter:
  • Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.
  • Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.
  • Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Verwendung:

  • Zur Reinigung von Flächen wie auf Schulhöfen und im kommunalen Umfeld
  • Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen
  • Ideal auch für kleinere Handwerksbetriebe und in der Landwirtschaft
  • Zur Reinigung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tankstellen

Inhalt:

Kehrantrieb manuell; Hauptkehrwalze einstellbar; Schubbügel klappbar; Kehrschaufelprinzip; Außeneinsatz; Inneneinsatz

Lieferumfang:

Feinstaubfilter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb