• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handkehrmschine KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition

Artikel-Nr.: 1.517-100.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.517-100.0
EAN / GTIN 4066529151582
Herstellernummer 1.517-100.0
L-Nummer L00950 248208
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

90 Jahre Jubiläum Kärcher: Die Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition reinigt mit 2 Seitenbesen und einer Kehrwalze. In Verbindung mit dem manuellen Antrieb wird die Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich einfach und effizient: Die Flächenleistung der KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition ist dabei 9-mal höher als mit einem Kehrbesen. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Der eingesetzte Filter macht das Kehren nahezu staubfrei. Für ergonomisches Arbeiten sorgen ein höhenverstellbarer Schubbügel sowie das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Dadurch kann in einem Schritt neben Staub und Schmutz auch Müll entsorgt werden. Nach getaner Arbeit lässt sich die KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition durch eine Parkstellung platzsparend verstauen. Exklusiv im Lieferumfang enthalten: Grobschmutzzange und Zubehörtasche.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 989 / 800 / 416 mm
  • Antriebsart: manuell
  • Arbeitsbreite: 480 mm
  • Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700 mm
  • Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen: 980 mm
  • Behältervolumen brutto/netto: 45 / 20 l
  • Bestelleinheit: PCE
  • Einstellbarer Schubbügel: Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
  • Einstellbarer Schubbügel: Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.
  • Farbe: anthrazit
  • Großer Schmutzbehälter: Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.
  • Home-Base-System: Komfortable Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange.
  • Home-Base-System: Zubehör kann in einer Tasche am Schubbügel griffbereit mitgeführt werden.
  • Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar: Stufenweise verstellbarer Anpressdruck für ein optimales Kehrergebnis.
  • Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar: Anpassung des Anpressdrucks reduziert den Kehrwalzenverschleiß.
  • Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar: Zum Schutz der Borsten können Kehrwalze und Seitenbesen komplett entlastet werden.
  • Max. Flächenleistung: 3920 m²/h
  • Staubfilter: Der Staubfilter reinigt die Abluft effektiv und minimiert Staubentstehung beim Kehren.
  • Staubfilter: Das Filtersystem ist leicht zugänglich, sodass der Filter schnell gewechselt werden kann.

Vorteil:

  • Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
  • Staubfilter
  • Home-Base-System
  • Großer Schmutzbehälter
  • Einstellbarer Schubbügel

Verwendung:

  • Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen
  • Zur Reinigung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tankstellen
  • Zur Reinigung von Flächen wie auf Schulhöfen und im kommunalen Umfeld
  • Ideal auch für kleinere Handwerksbetriebe und in der Landwirtschaft

Lieferumfang:

Feinstaubfilter

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb