• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L Anniversary *EU

Artikel-Nr.: 1.378-623.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.378-623.0
EAN / GTIN 4066529150875
Herstellernummer 1.378-623.0
L-Nummer L00950 248221
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

90 Jahre Jubiläum Kärcher: klein, leistungsstark, zuverlässig, extrem vielseitig und federleicht. So überzeugt unser Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L Anniversary Edition in Schwarz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen. Staub, Grobschmutz und Flüssigkeiten meistert er dank halbautomatischer Filterabreinigung und feuchtigkeitsunempfindlichem PES-Patronenfilter mühelos. Der direkt im Gerätekopf angebrachte Saugschlauchanschluss ermöglicht dabei eine maximale Ausnutzung des Behältervolumens. Seine sehr kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht erlauben einen komfortablen und problemlosen Transport des obendrein sehr einfach zu bedienenden Geräts. Exklusiv im Lieferumfang der Jubiläumsedition enthalten: 10 reißfeste Vliesfiltertüten.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 380 x 370 x 480 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 1300 W
  • Behälterinhalt: 22 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Bestelleinheit: PCE
  • Farbe: anthrazit
  • Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter: Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen möglich.
  • Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter: Keine vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters nötig.
  • Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter: Nachhaltig: PES-Patronenfilter ist auswaschbar.
  • Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
  • Geringes Gewicht und kompakte Maße: Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.
  • Halbautomatische Filterabreinigung: Bewahrt die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.
  • Kabellänge: 6 m
  • Luftmenge: 72 l/s
  • Saugschlauchanschluss im Gerätekopf: Ermöglicht die Ausnutzung des gesamten Behältervolumens.
  • Saugschlauchanschluss im Gerätekopf: Zeitersparnis durch verlängerte Entleerungsintervalle.
  • Schalldruckpegel: 71 dB(A)
  • Schutzklasse: II
  • Standardnennweite: DN 35
  • Stromart: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vakuum: 249 / 24.9 mbar / kPa

Vorteil:

  • Geringes Gewicht und kompakte Maße
  • Halbautomatische Filterabreinigung
  • Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter
  • Saugschlauchanschluss im Gerätekopf

Verwendung:

  • Ideales Gerät für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen

Lieferumfang:

Patronenfilter PES

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb