Beschreibung:
	
	
                
                    
		Extrem leistungsstark und hervorragend ausgestattet ist unser mobiler Höchstdruckreiniger HD 18/50-4 Cage Advanced aus der UHP-Kompaktklasse ein echter Allrounder für die unterschiedlichsten Anwendungen in Industrie, Bauwesen und Transportgewerbe. Mit einem Arbeitsdruck von 500 Bar, einer Wasserfördermenge von 30 l/min und einer Reinigungsleistung von bis zu 30 kW werden auch große Mengen Schmutz und hartnäckige Ablagerungen zuverlässig beseitigt. Für ein einfaches und komfortables Handling sorgt die automatische Druckentlastung. Das Ventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel bleibt. Darüber hinaus wird beim Abziehen der Pistole der Druck langsam aufgebaut und so ein schlagartiger Rückstoß wirkungsvoll verhindert. Als einer der leichtesten Höchstdruckreiniger seiner Klasse überzeugt der HD 18/50-4 auch mit maximaler Flexibilität und Mobilität. Das robuste und mobile Cage-Gerät verfügt über 4 große Räder, einen Kranhaken zum Transport in unwegsamem Gelände und kann zusätzlich auch mit einem Gabelstapler an Ort und Stelle gebracht werden. Der intuitive Drehschalter ermöglicht außerdem eine besonders einfache Bedienung des Geräts.
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- Abmessungen (L × B × H): 747 x 1317 x 1093 mm
- Arbeitsdruck: max. 500 / max. 50 bar / MPa
- Fördermenge: 1800 l/h
- Gewicht (mit Zubehör): 321.3 kg
- Gewicht inklusive Verpackung: 328.7 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 307 kg
- Kraftstoff: Elektrisch
- Motorleistung: 30 kW
- Pumpentyp: Kurbelwelle
- Stromart: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
- Zulauftemperatur: max. 60 °C
Vorteil:
	
	
                
                    
		Druckentlastungsventil:- Das Druckentlastungsventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel wird.
- Verhindert einen schlagartigen Rückstoß, da sich der Druck beim Abziehen der Pistole langsam aufbaut.
Hohe Mobilität:- Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe.
Hauptmerkmal:- Serienmäßige Wassermangelsicherung
- Automatische Druckentlastung
- Deutliche Verbesserung des Handlings erleichtert beispielsweise den Wechsel des Arbeitsbereichs.
- Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.
- Wasservordruckpumpe (optional)
 
                
                
            
                
	
		Verwendung:
	
	
                
                    
		- Reinigung von Decks, Laderäumen und Frachtcontainern
- Zur Entfernung von Reifenabrieb auf Landebahnen an Flughäfen
- Reinigung von Rohren, Tanks und sonstigen Behältern auf Ölbohrinseln
- Allgemeine Tankreinigung sowie Rohrreinigung von Wärmetauschern
- Reinigung von Güter-/Tankwagen, Fahrzeugen und Ausrüstungen
- Zur Entlackung und Entrostung von Metalloberflächen
- Zur Reinigung von Lackierkabinen, Gitterrosten, Maschinenteilen
- Zur Entfernung von Algen, Muscheln, Inkrustierungen und Kalkablagerungen an und auf Schiffen
- Zur Reinigung von Baumaschinen und deren Teilen wie Ketten, Mischwellen oder Rührkesseln
- Zur Reinigung von Bauequipment, wie beispielsweise Schalungen und Gerüste, sowie Fahrzeugen
Inhalt:
	
	
                
                    
		Hochdruckschlauch: 20 / Heavy duty; Sicherheitsventil; Betriebsstundenzähler
                
                
            
                
	
		Lieferumfang:
	
	
                
                    
		Edelstahlstrahlrohr 700 mm; Flachstrahldüse; Handspritzpistole Industriepistole