• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höchstdruckreiniger HD 13/35-4

Artikel-Nr.: 1.367-154.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.367-154.0
EAN / GTIN 4039784730984
Herstellernummer 1.367-154.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit bis zu 350 bar Arbeitsdruck räumt dieses Gerät auch hartnäckigen Schmutz aus dem Weg. Das robuste Cage-Design macht es besonders stabil: Es kann mit dem Kran verladen werden - die Komponenten sind außerdem rundum geschützt. Viele weitere Vorteile sorgen dafür, dass dieses Gerät erste Wahl für den professionellen Einsatz ist. Praktisch und bequem: Dank des Lanzenhalters und des integrierten Schlauchhakens ist das Zubehör immer am Gerät bereit. Der Betriebsstundenzähler zeigt die exakten Laufzeiten der Pumpe an. Sichere Unterbringung: Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Leicht zu transportieren: Durch das Sackkarrenprinzip können die Geräte leichter als vierrädrige Geräte transportiert werden - vor allem auf unwegsamem Terrain wie Baustellen. Zuverlässung und sicher: die Höchstleistungs-KÄRCHER-Kurbelwellenpumpe sorgt für den nötigen Druck. Eine optionale Wassermangelsicherung schützt Anwender und Pumpe gleichermaßen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 930 x 800 x 920 mm
  • Arbeitsdruck: 100 – max. 350 / 10 – max. 35 bar / MPa
  • Fördermenge: 500 – 1300 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 195 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 160 kg
  • Kraftstoff: Elektrisch
  • Motorleistung: 15 kW
  • Pumpentyp: Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Zulauftemperatur: max. 60 °C

Vorteil:

Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe:
  • Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.
Sichere Unterbringung:
  • Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Somit ist immer alles aufgeräumt.
Hauptmerkmal:
  • Robuste Industriepistole
  • Wassermangelsicherung (optional)

Inhalt:

Hochdruckschlauch: 10 / Heavy duty; Sicherheitsventil; Betriebsstundenzähler

Lieferumfang:

Edelstahlstrahlrohr 700 mm; Flachstrahldüse; Handspritzpistole Industriepistole

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb