• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 10/16-4 Cage Ex

Artikel-Nr.: 1.353-904.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.353-904.0
EAN / GTIN 4054278157887
Herstellernummer 1.353-904.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Explosionsgefährdete Bereiche, sogenannte ATEX-Zonen stellen besondere Anforderungen an Komponenten und Material. Unser Hochdruckreiniger HD 10/16-4 Cage Ex trägt diesen Anforderungen Rechnung und entspricht in seiner explosionsgeschützten Ausführung allen Vorgaben an die hohen Sicherheitsvorgaben. Mit einem Arbeitsdruck von 160 Bar und einer Wasserleistung von rund 1000 Litern pro Stunde ist das Gerät für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben prädestiniert. Darüber hinaus glänzt es mit technischen Innovationen, die ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen und das Handling auf ein neues Niveau heben: die EASY!Force-Hochdruckpistole sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Der HD 10/16-4 Cage Ex vereint maximale Sicherheit mit einer hervorragenden Reinigungsleistung und langlebiger Technologie.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 980 x 720 x 1100 mm
  • Anschlussleistung: 5.5 kW
  • Arbeitsdruck: 160 / 16 bar / MPa
  • Fördermenge: 1000 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 122.6 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 131.2 kg
  • Max. Druck: 220 / 22 bar / MPa
  • Stromart: 3 / 400 / 50
  • Zulauftemperatur: 50 °C

Vorteil:

Pulverbeschichteter Cage-Rahmen, elektrisch leitfähig:
  • Robuster Stahlrohrrahmen.
  • Mit integrierter Kranaufhängung.
Explosionssichere Ausstattung:
  • Leitfähige Gummibereifung.
Stark und langlebig:
  • 4-poliger, langsam laufender Elektromotor (luftgekühlt).
  • Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.
Betriebssicherheit:
  • Der Frischwasserfilter schützt die Komponenten und kann werkzeuglos entnommen und gereinigt werden.
  • Schutz der Pumpe vor Trockenlauf.
Hauptmerkmal:
  • 4-poliger luftgekühlter Elektromotor
  • Explosionsschutz EX II 2 G Ex h IIB T3 Gb
  • Schutz des Geräts vor Beschädigungen.
  • Oberflächentemperatur stets unter 200 °C.
  • Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.
  • Reinigungsmittel-Ansaugsystem für hartnäckige Verschmutzungen.
  • Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben

Inhalt:

Druckabschaltung; Atex Zone

Lieferumfang:

Edelstahlstrahlrohr 1050 mm; Edelstahl-Strahlrohr, leitfähig 1050 mm; Handspritzpistole EASY!Force Ex-Schutz; HD-Schlauch 10 m / DN 8, 400 bar; Hochdruckstrahlrohr; Powerdüse

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb