• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W Tp

Artikel-Nr.: 1.321-010.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.321-010.0
EAN / GTIN 4054278818535
Herstellernummer 1.321-010.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der hochwertige und größte Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W Tp überzeugt durch seinen geschlossenen Aufbau mit großer Grundplatte. Diese bietet Platz für wichtige Komponenten zur wirtschaftlichen Reinigung, wie der Eimermethode mit universeller Presse (je 1 Eimer für Frisch- und Schmutzwasser). Ohne Eimer lässt sich die Platte platzsparend hochklappen. Das integrierte Entsorgungsmodul nimmt Müllbeutel unterschiedlicher Größe auf und lässt sich per Fußpedal öffnen. In 4 6-Liter-Eimern können Reinigungsutensilien aufbewahrt und nach Bereichen getrennt werden. Eine individuell fixierbare und herausziehbare 16-Liter-Schublade bietet erweiterten Stauraum. Mitgelieferte FlexoLink Anbindungen ermöglichen die effiziente Integration weiterer Ausstattung und lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate befestigen. FlexoLink XL dient zur Befestigung eines Schilds oder des WVP 10 Adv. Starke Bremsen an 2 Rädern sorgen auch auf schrägem Untergrund für einen allzeit stabilen Stand. Der ergonomisch einstellbare FlexoGrip reduziert Belastungen für Arme und Schultern. Push-to-open-Türen lassen sich für Rechts- und Linkshänder einstellen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1831 x 650 x 1062 mm
  • Abmessungen, verpackt: 1134 x 584 x 623 mm
  • Gewicht ohne Zubehör: 46 kg
  • Programm: STANDARD
  • Verpackungseinheit: 1 Stück
  • Verpackungsgewicht: 51.6 kg

Inhalt:

Müllentsorgung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb