• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ P

Artikel-Nr.: 1.321-009.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.321-009.0
EAN / GTIN 4054278818528
Herstellernummer 1.321-009.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der große Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ P eignet sich durch seinen geschlossenen Aufbau und die erweiterte Grundplatte ideal für die Reinigung hygienesensibler Bereiche und zur Anwendung der Vorkonditionierungsmethode. Das integrierte Entsorgungsmodul kann mit Müllbeuteln verschiedener Größen ausgestattet und per Fußpedal geöffnet werden. In den 4 6-Liter-Eimern lässt sich weiteres Equipment aufbewahren und nach Bereichen getrennt sortieren. Zudem verfügt der Trolley über 2 zusätzliche Schubladen mit je 16 und 32 Litern Fassungsvermögen für erweiterten Stauraum. Sie lassen sich individuell fixieren und eignen sich zur praktischen Mitnahme von Reinigungsutensilien und Maschinen, wie EB 30/1 Bp Li-Ion können durch mitgelieferte FlexoLink Anbindungen einfach an den Außenseiten des FlexoMate angebracht werden. FlexoLink XL dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Türen und Seitenwände sind durch Aufkleber personalisierbar. Zwei Bremsen sichern den Trolley auch auf schrägem Untergrund. Der ergonomisch geformte FlexoGrip reduziert die Belastung auf Arme und Schultern beim Schieben. Push-to-open-Türen lassen sich individuell für Rechts- und Linkshänder einstellen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1564 x 563 x 1229 mm
  • Abmessungen, verpackt: 1134 x 584 x 623 mm
  • Gewicht ohne Zubehör: 42 kg
  • Programm: ADVANCED
  • Verpackungseinheit: 1 Stück
  • Verpackungsgewicht: 48.8 kg

Inhalt:

Müllentsorgung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb