• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W

Artikel-Nr.: 1.321-007.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.321-007.0
EAN / GTIN 4054278818009
Herstellernummer 1.321-007.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der große Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W mit Doppeleimersystem und universeller Presse eignet sich optimal zur wirtschaftlichen Reinigung. Das leicht zugängliche Entsorgungsmodul ist variabel höhenverstellbar und kann Müllbeutel verschiedener Größen aufnehmen. Die Müllsackhalterplatte kann mühelos abmontiert und der Müllsackhalter gefaltet werden, um im Lagerraum Platz zu sparen. Mithilfe von 4 großzügigen 6-Liter-Eimern lässt sich weiteres Equipment aufbewahren und nach farbcodierten Bereichen getrennt sortieren. Eine zusätzliche, herausziehbare 16-Liter-Schublade lässt sich individuell fixieren und eignet sich zur praktischen Mitnahme von Reinigungsutensilien. Die mitgelieferten Toolflexanbindungen ermöglichen die kompakte Integration von Moppsystemen, Greifzangen und weiterer Ausstattung. Ein Haken dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Toolflex und Haken lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate befestigen. Starke Bremsen an 2 Rädern ermöglichen das Abstellen des Trolleys auch auf schrägem Untergrund. Türen und Seitenwände lassen sich durch Aufkleber personalisieren und Push-to-open-Türen eigens für Rechts- und Linkshänder einstellen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1518 x 650 x 1021 mm
  • Abmessungen, verpackt: 1134 x 584 x 513 mm
  • Gewicht ohne Zubehör: 35 kg
  • Programm: STANDARD
  • Verpackungseinheit: 1 Stück
  • Verpackungsgewicht: 41.2 kg

Inhalt:

Müllentsorgung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb