• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reinigungswagen FM Expert 100/M

Artikel-Nr.: 1.321-006.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.321-006.0
EAN / GTIN 4054278817996
Herstellernummer 1.321-006.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der FM Expert 100/ M überzeugt durch seinen offenen und großen Aufbau. Er bietet die Möglichkeit, sowohl manuell über die Vorkonditionierungsmethode als auch mechanisch mithilfe entsprechender Maschinen nass und trocken zu reinigen. Der Trolley verfügt über ausreichend Platz, um entweder die BR 30/1 Bp oder T 9/1 Bp komfortabel und problemlos zu integrieren. Das Entsorgungsmodul kann variabel in der Höhe verstellt werden und Müllbeutel unterschiedlicher Größen aufnehmen. In 4 praktischen 6-Liter-Eimern lassen sich Reinigungsutensilien sicher aufbewahren und bereichsspezifisch voneinander trennen. Eine individuell fixierbare und herausziehbare 16-Liter-Schublade eignet sich zur Mitnahme weiterer Ausstattung. Die mitgelieferten FlexoLink Anbindungen ermöglichen eine effiziente Integration von Moppsystemen, Greifzangen und nützlichen Utensilien. Sie lassen sich variabel an den Außenseiten des FlexoMate befestigen. Der Haken dient zur Aufhängung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1780 x 563 x 1020 mm
  • Abmessungen, verpackt: 1134 x 584 x 438 mm
  • Gewicht ohne Zubehör: 25 kg
  • Programm: ADVANCED
  • Verpackungseinheit: 1 Stück
  • Verpackungsgewicht: 30.4 kg

Inhalt:

Müllentsorgung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb