• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reinigungswagen FM Swift 50/ P

Artikel-Nr.: 1.321-001.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.321-001.0
EAN / GTIN 4054278804286
Herstellernummer 1.321-001.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der kompakte und offene Reinigungswagen eignet sich besonders gut zur Verwendung von vorkonditionierten Mopps in der manuellen Reinigung. Das Entsorgungsmodul ist variabel höhenverstellbar und kann Müllbeutel in unterschiedlichen Größen aufnehmen. In den beiden 6-Liter-Eimern können Reinigungsutensilien sicher aufbewahrt und nach Bereichen getrennt werden (blau für unproblematische Bereiche und rot für Reinigungsbereiche mit höchsten hygienischen Ansprüchen, wie bspw. Waschräume und Toiletten). Die mitgelieferten FlexoLink Anbindungen ermöglichen die kompakte Integration von Moppsystemen, Greifzangen und weiterem Equipment. Ein Haken dient zur Befestigung eines Warnschilds oder des WVP 10 Adv. Toolflex und Haken lassen sich variabel an den Innenseiten des FlexoMate anbringen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1004 x 563 x 1198 mm
  • Abmessungen, verpackt: 796 x 584 x 371 mm
  • Gewicht ohne Zubehör: 14 kg
  • Programm: ADVANCED
  • Verpackungseinheit: 1 Stück
  • Verpackungsgewicht: 17 kg

Inhalt:

Müllentsorgung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb