Beschreibung:
Perfekt fürs schnelle und gründliche Reinigen und Polieren harter und elastischer Bodenbeläge geeignet: Unsere komfortable und kraftvolle Einscheibenmaschine BDP 43/400 C überzeugt mit einer hohen Drehzahl von 400 U/min bei gleichzeitig geringem Arbeitsgeräusch. Darüber hinaus ist das Highspeedgerät auch zum Einarbeiten von Pflegemitteln auf Holzböden einsetzbar. Um beim Arbeiten eine potenzielle Staubaufwirbelung zu unterbinden, ist optional eine einfach zu montierende Absaugeinheit inklusive Ring erhältlich. Der Treibteller ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 620 x 430 x 1230 mm
- Antriebsart: Netzbetrieb
- Bürstenanpressdruck: 22 g/cm²
- Bürstendrehzahl: 400 U/min
- Gewicht (mit Zubehör): 33.2 kg
- Schalldruckpegel: 55 dB(A)
- Stromart: 220 – 240 / 50 V / Hz
Vorteil:
Schnelldrehende Highspeed-Einscheibenmaschine mit 400 U/min:- Hohe Laufruhe bei gleichzeitig hoher Flächenleistung.
Zusatzsteckdose:- Für den Anschluss einer Absaugeinheit, welche die Staubentwicklung reduziert.
Große Räder:- Auch über längere Strecken einfach zu transportieren.
- Bequemes Bewältigen von Treppenstufen.
Reichhaltiges Zubehör:- Je auf den Anwendungsfall zugeschnittenes Zubehör, wie z.B. Bürsten in unterschiedlicher Härte, Treibteller, verschiedene Pads, Absaugeinheit etc.
Hauptmerkmal:- Sehr leise
- Zum Polieren und Cleanern
- Für sehr gute Polierergebnisse.
- Kein zusätzliches Kabel muss geführt werden. Dadurch effizientes Arbeiten.
- Auch in Parkposition transportierbar.
Sehr leise:- Auch in sehr lärmsensiblen Bereichen einsetzbar (z. B. Hotel, Krankenhaus oder Büro).
Sehr niedriges Deck:- Zur Reinigung unter Möbeln und Heizkörpern.
- Systemische Reinigung: Für jede Anwendung das passende Zubehör.
- High-Speed-Maschine
Inhalt:
Tank optional: 12; Netzbetrieb
Lieferumfang:
Treibteller