Beschreibung:
Die Poliermaschine BDP 50/1500 C besticht durch kompakte Abmessungen und einfache Manövrierbarkeit dank zentralem Entlastungsrad. Mit einer Drehzahl von 1500 U/min liefert das Gerät glänzende Polierergebnisse. Einfache Bedienelemente gewährleisten eine intuitive Handhabung. Die umlaufende Schürze verhindert Staubverwirbelungen. Der Staub wird durch eine Passivabsaugung in einem ca. 1 Liter großen, wiederverwendbaren Stofffilterbeutel gesammelt. Die Maschine ist bewegungsneutral und ermöglicht eine konsequente Geradeausfahrt – für maximale Produktivität. Der verstellbare Griff garantiert eine komfortable Arbeitshöhe und kann zur platzsparenden Aufbewahrung hochgeklappt werden. Der Abzugshebel verhindert einen unbeabsichtigten Maschinenstart und stoppt das Gerät sobald der Hebel losgelassen wird. Der schwimmende Padtreibteller stellt sich automatisch auf den Untergrund ein. Er ist federentlastet und stellt den optimalen Anpressdruck sicher. Der optional erhältliche Spray-Cleaning-Anbausatz sorgt dafür, dass Reinigungsmittel nur dort aufgesprüht wird, wo es gebraucht wird.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 1215 x 580 x 1115 mm
- Antriebsart: Netzbetrieb
- Bürstenanpressdruck: 4 g/cm²
- Bürstendrehzahl: 1500 U/min
- Gewicht (mit Zubehör): 35.4 kg
- Schalldruckpegel: 56 – 61 dB(A)
- Stromart: 230 / 50 V / Hz
Vorteil:
Integrierte Staubabsaugung:- Die Schürze sorgt dafür, dass der Polierstaub unter der Maschine verbleibt. Dieser wird durch die Passivabsaugung im Staubbehälter gesammelt und reduziert so die Staubbelastung beim Polieren.
Automatischer Anpressdruck:- Der Treibteller ist federnd gelagert. Der Anpressdruck reguliert sich automatisch und sorgt so für ein gleichmäßiges Polierergebnis.
Hauptmerkmal:- Netzbetrieben für unterbrechungsfreies Arbeiten
- Mit zentralem Führungsrad – polieren bis zum Rand
- Gesammelter Staub kann einfach entleert werden – Filterbeutel ist mehrfach verwendbar.
- Das Pad liegt auf der ganzen Fläche auf und folgt den Unebenheiten des Bodens.
Hohe Poliergeschwindigkeit:- 1500 1/min sorgen schnell für ein gutes Polierergebnis.
Integriertes Fahrwerk:- Spurstabil - kein ″Ausbrechen″″″″ nach rechts oder links - einfache Handhabung.″″″
Kompakt:- Die kompakte BDP 50/1500 C ist außergewöhnlich gut manövrierbar.
Motor mit Riemenantrieb:Netzbetrieben:- lange / ununterbrochene Arbeitsintervalle -
Pad-Treibteller mit Centerlock:- Sichere und mittige Befestigung des Pads.
Zentrales Führungsrad:- Für randnahes Arbeiten - auch nach vorne.
- Staubfreies Arbeiten dank eingebauter Staubabsaugung
Inhalt:
Netzbetrieb; Staubabsaugung
Lieferumfang:
Treibteller