• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S *KAP

Artikel-Nr.: 1.286-969.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.286-969.0
EAN / GTIN 4054278978475
Herstellernummer 1.286-969.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S ermöglicht ergonomisches Arbeiten auf höchstem Niveau. Mithilfe der komfortablen EASY!Force Advanced-Pistole lässt er sich ohne Haltekräfte mühelos bedienen. Eine rotierbare 1050-Millimeter-Edelstahllanze sorgt für größtmögliche Effizienz. Dank Servo Control sind Druck und Wassermenge direkt an der Pistole/Lanze regelbar. Des Weiteren vereinfachen Assistenzsysteme und eine LED-Statusanzeige die Bedienbarkeit. Beste Materialien garantieren – typisch Kärcher – höchste und langanhaltende Qualität. Im Inneren der Maschine arbeitet eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Kolben aus Edelstahl und einem Messing-Zylinderkopf. Ein langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung treibt den HD 10/25-4 S an. Integrierte Aluminium-Rahmenträger reduzieren das Gewicht und bilden ein leichtes, aber dennoch widerstandsfähiges Chassis mit Möglichkeit der Kranverladung. Der senkrechte Aufbau nach dem Uprightkonzept bietet größtmögliche Mobilität im Einsatz. Hierbei werden Motor- und Pumpeneinheit vertikal eingebaut. Das kompakte Design wird ergänzt durch clevere Zubehöraufbewahrung wie eine Kängurutasche und einstellbare Haken.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 607 x 518 x 1063 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 8 kW
  • Arbeitsdruck: 80 – 220 bar
  • Düsengröße: 055
  • Fördermenge: 500 – 1000 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 67 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 76.1 kg
  • Max. Druck: 250 bar
  • Stromart: 3 / 440 – 460 / 60 V
  • Wasserzulauf: 1?
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit:
  • Geringe Standfläche und platzsparende Außenmaße.
  • Leicht zu manövrieren und zu transportieren.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf:
  • Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
  • Hohe Leistung bei hoher Effizienz.
Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort:
  • Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal.
Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige:
  • Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
  • Abschaltung bei Über-/Unterspannung.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock:
  • Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
  • EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen:
  • Kängurutasche.
  • Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel.
Hauptmerkmal:
  • Platzsparendes Uprightdesign
  • Maximaler Aufpralldruck gegen hartnäckige Verschmutzungen
  • Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts.
  • Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
  • Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank.
  • Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.
  • Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
  • Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.
  • LED-Betriebszustandsanzeige

Inhalt:

4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung; 3-Kolben-Axial-Pumpe: mit Edelstahlkolben; Druckabschaltung; Integrierter Wasserfeinfilter; Motor-Schutz-Elektronik mit LED-Anzeige; Ölstandschauglas; Wassereingang aus Messing

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb