Beschreibung:
Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 9/20-4 S Plus eignet sich hervorragend für ergonomisches und kräfteschonendes Arbeiten. Dank der Kärcher EASY!Force Advanced-Pistole lässt er sich ohne Haltekräfte komfortabel bedienen. Der Servo-Control-Regler ermöglicht die Regulierung von Druck und Wassermenge. Die Vibrasoft-Rotordüse reduziert Vibrationen am Strahlrohr bis zu 30 Prozent. Ausgewählte Materialien und höchste Qualität zeichnen den HD 9/20-4 S Plus aus. Eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und einem Zylinderkopf aus Messing arbeiten neben einem langsam laufenden 4-poligen Motor mit Wasser- und Luftkühlung. Integrierte Rahmenträger aus Aluminium bilden ein leichtes, robustes Chassis mit Möglichkeit zur Kranverladung. Für maximale Mobilität sowie ein kompaktes Design werden Motor- und Pumpeneinheit nach dem Uprightkonzept vertikal verbaut. Ergänzt wird die Maschine durch weitere Möglichkeiten der Zubehöraufbewahrung in Form einer Kängurutasche und einstellbaren Haken.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 607 x 518 x 1063 mm
- Anschlusskabel: 5 m
- Anschlussleistung: 7 kW
- Arbeitsdruck: 50 – 200 bar
- Düsengröße: 047
- Fördermenge: 500 – 900 l/h
- Gewicht (mit Zubehör): 62.9 kg
- Gewicht inklusive Verpackung: 72 kg
- Max. Druck: 250 bar
- Stromart: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Wasserzulauf: 1?
- Zulauftemperatur: 60 °C
Vorteil:
Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit:- Geringe Standfläche und platzsparende Außenmaße.
- Leicht zu manövrieren und zu transportieren.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf:- Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
- Hohe Leistung bei hoher Effizienz.
Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser:- Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %.
- Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel.
Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort:- Schwenkbarer Pumpenkopf.
- Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock:- Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
- EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen:- Kängurutasche.
- Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel.
Hauptmerkmal:- Platzsparendes Uprightdesign
- Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts.
- Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
- Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse.
- Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank.
- Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
- Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.
- Luft-/wassergekühlter Motor
Inhalt:
3-Kolben-Axial-Pumpe: mit Edelstahlkolben; Integrierter Wasserfeinfilter; 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung; Druckabschaltung; Ölstandschauglas; Wassereingang aus Messing
Lieferumfang:
Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage; HD-Schlauch 10 m / Premium-Qualität / DN 8, 315 bar; Powerdüse; Servo Control; Strahlrohr 1050 mm; Dreckfräser; Handspritzpistole EASY!Force Advanced; Hochdruckstrahlrohr