• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 10/21-4 S Plus

Artikel-Nr.: 1.286-958.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 1.286-958.0
EAN / GTIN 4054278915487
Herstellernummer 1.286-958.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/21-4 S Plus eignet sich hervorragend für ergonomisches und kräfteschonendes Arbeiten. Dank der Kärcher EASY!Force Advanced-Pistole lässt er sich ohne Haltekräfte komfortabel bedienen. Der Servo-Control-Regler ermöglicht die Regulierung von Druck und Wassermenge. Die Vibrasoft-Rotordüse reduziert Vibrationen am Strahlrohr bis zu 30 Prozent. Ausgewählte Materialien und höchste Qualität zeichnen den HD 10/21-4 S Plus aus. Eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und einem Zylinderkopf aus Messing arbeiten neben einem langsam laufenden 4-poligen Motor mit Wasser- und Luftkühlung. Integrierte Rahmenträger aus Aluminium bilden ein leichtes, robustes Chassis mit Möglichkeit zur Kranverladung. Für maximale Mobilität sowie ein kompaktes Design werden Motor- und Pumpeneinheit nach dem Uprightkonzept vertikal verbaut. Ergänzt wird die Maschine durch weitere Möglichkeiten der Zubehöraufbewahrung in Form einer Kängurutasche und einstellbaren Haken.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 607 x 518 x 1063 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 8 kW
  • Arbeitsdruck: 50 – 210 bar
  • Düsengröße: 050
  • Fördermenge: 500 – 1000 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 63.9 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 73 kg
  • Max. Druck: 250 bar
  • Stromart: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Wasserzulauf: 1?
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit:
  • Geringe Standfläche und platzsparende Außenmaße.
  • Leicht zu manövrieren und zu transportieren.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf:
  • Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
  • Hohe Leistung bei hoher Effizienz.
Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser:
  • Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %.
  • Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel.
Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort:
  • Schwenkbarer Pumpenkopf.
  • Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock:
  • Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
  • EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen:
  • Kängurutasche.
  • Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel.
Hauptmerkmal:
  • Platzsparendes Uprightdesign
  • Luft-/wassergekühlter Motor
  • Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts.
  • Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
  • Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse.
  • Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank.
  • Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
  • Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.
  • Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten

Inhalt:

4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung; 3-Kolben-Axial-Pumpe: mit Edelstahlkolben; Druckabschaltung; Integrierter Wasserfeinfilter; Ölstandschauglas; Wassereingang aus Messing