• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 10/21-4 SXA Plus

Artikel-Nr.: 1.286-953.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.286-953.0
EAN / GTIN 4054278904283
Herstellernummer 1.286-953.0
L-Nummer L00950 237135
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/21-4 SXA Plus überzeugt durch Ergonomie und höchste Qualität. Kinderleichte Anwendung dank der EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole ohne Haltekraft. Einstellung von Druck und Wassermenge am Servo-Control-Regler. Vibrationen und Geräusche werden speziell durch die Vibrasoft-Rotordüse bis zu 30 Prozent reduziert. Assistenzsysteme und eine LED-Statusanzeige schaffen zusätzliche Orientierung. Hochwertige Verarbeitung und beste Materialien zeichnen das Superklasse-Gerät aus. Die vertikal verbaute Motor- und Pumpeneinheit, bestehend aus einer robusten Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und einem Messing-Zylinderkopf, ermöglicht ein kompaktes Design für maximale Mobilität. Ergänzt durch einen leistungsstarken, langsam laufenden 4-poligen Motor mit Wasser- und Luftkühlung. Aluminium-Rahmenträger bilden ein leichtes und robustes Chassis, geeignet zur Kranverladung. Inklusive Ultra Guard HD-Schlauch mit robuster Teflon® Beschichtung sowie einer automatischen Schlauchtrommel zum Auf- und Abrollen auch unter Druck und in einem Winkel von bis zu 45°, für bis zu 50 Prozent kürzere Rüstzeiten.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 607 x 518 x 1063 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 8 kW
  • Arbeitsdruck: 50 – 210 bar
  • Düsengröße: 050
  • Fördermenge: 500 – 1000 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 75.5 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 84.6 kg
  • Max. Druck: 250 bar
  • Stromart: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Wasserzulauf: 1?
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

Automatische Schlauchtrommel:
  • Automatisches Auf- und Abrollen bis zu einem Winkel von 45°, selbst unter Druck.
  • Kratzfester und glatter Ultra Guard-HD-Schlauch mit Teflon® Beschichtung.
Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit:
  • Geringe Standfläche und platzsparende Außenmaße.
  • Leicht zu manövrieren und zu transportieren.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf:
  • Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
  • Hohe Leistung bei hoher Effizienz.
Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser:
  • Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %.
  • Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel.
Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort:
  • Schwenkbarer Pumpenkopf.
  • Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock:
  • Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
  • EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät:
  • Kängurutasche.
  • Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel.
Hauptmerkmal:
  • Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
  • Luft-/wassergekühlter Motor
  • Bis zu 50 % reduzierte Rüstzeiten.
  • Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts.
  • Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
  • Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse.
  • Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank.
  • Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
  • Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.
  • Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten

Inhalt:

4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung; 3-Kolben-Axial-Pumpe: mit Edelstahlkolben; Druckabschaltung; Integrierter Wasserfeinfilter; Ölstandschauglas; Wassereingang aus Messing

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb