• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 6/15 M CageEB anniversary edition *EU

Artikel-Nr.: 1.150-973.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.150-973.0
EAN / GTIN 4066529150332
Herstellernummer 1.150-973.0
L-Nummer L00950 248717
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

90 Jahre Kärcher: Der unbeheizte Hochdruckreiniger HD 6/15 M Cage Anniversary Edition in Schwarz meistert jede Situation im harten, täglichen gewerblichen Einsatz – ob im stehenden oder liegenden Betrieb. Das mobile, sehr robuste und drehstrombetriebene Gerät ist mit einer neuen 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf ausgestattet, der eine um bis zu 20 Prozent gesteigerte Reinigungsleistung und Energieeffizienz ermöglicht. Zum Schutz aller Hochdruckkomponenten ist eine automatische Druckentlastung integriert, für die Pumpe selbst ist ein zusätzlicher Wasserfilter eingebaut. Das Gerät ist sehr servicefreundlich konzipiert und mit einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen ausgerüstet, der den Hochdruckreiniger auch härteste Anwendungen schadlos überstehen lässt. Serienmäßig an Bord sind ebenfalls unsere innovative EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse für ein im Vergleich zu herkömmlichen Verbindungen 5-mal schnelleres Handling. Im Lieferumfang der Jubiläumsedition enthalten ist eine eco!Booster-Düse sowie ein 600-Millimeter-Strahlrohr.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 420 x 460 x 970 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 3.1 kW
  • Arbeitsdruck: 150 / 15 bar / MPa
  • Bestelleinheit: PCE
  • Durchdachte Zubehöraufbewahrung: Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze.
  • Durchdachte Zubehöraufbewahrung: EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
  • Düsengröße: 033
  • Farbe: schwarz
  • Flexibler Betrieb: Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.
  • Fördermenge: 560 l/h
  • Gesteigerte Energieeffizienz: Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten.
  • Gesteigerte Energieeffizienz: 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.
  • Kraft- und zeitsparende Lösungen: Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole.
  • Kraft- und zeitsparende Lösungen: EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
  • Langlebig und robust: Robuster Stahlrohrrahmen schützt alle Komponenten.
  • Langlebig und robust: Der Stahlrohrrahmen eignet sich auch zum einfachen Befestigen und Verzurren des Geräts im Servicefahrzeug.
  • Langlebig und robust: Robustes Kunststoffchassis schützt die Pumpe zuverlässig vor Beschädigungen und Verschmutzungen.
  • Max. Druck: 225 / 25 bar / MPa
  • Qualitativ hochwertige Ausstattung: Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
  • Qualitativ hochwertige Ausstattung: Leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor.
  • Qualitativ hochwertige Ausstattung: Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.
  • Stromart: 1 / 230 / 50
  • Vorbildliche Servicefreundlichkeit: Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite.
  • Vorbildliche Servicefreundlichkeit: Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube.
  • Vorbildliche Servicefreundlichkeit: Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
  • Wasserzulauf: 3/4
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

  • Langlebig und robust
  • Qualitativ hochwertige Ausstattung
  • Vorbildliche Servicefreundlichkeit
  • Gesteigerte Energieeffizienz
  • Kraft- und zeitsparende Lösungen
  • Flexibler Betrieb
  • Durchdachte Zubehöraufbewahrung

Verwendung:

  • Ideal geeignet zum Einsatz in der Fahrzeugreinigung, im Bau- und Transportgewerbe sowie in der Industrie

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb