Beschreibung:
Ein großer 50-Liter-Behälter mit verstellbarem Schubbügel und Ablassschlauch prädestiniert unseren Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te H zur sicheren Beseitigung von gesundheitsgefährdenden und krebserregenden Stäuben, insbesondere im industriellen Umfeld. Das Gerät ist für ausnahmslos alle Stäube der Staubklasse H – inklusive Asbeststaub – geprüft und zugelassen und trägt damit dazu bei, Anwender und weitere beteiligte Personen sicher vor Gesundheitsgefahren zu schützen. Mit der neuen Doppelfiltration lassen sich aber nicht nur gefährliche Stäube mit Sicherheitsfilterbeutel aufnehmen, sondern auch große Mengen weniger gefährlicher Stäube, die direkt in den Behälter gesaugt werden können. Hier kommt das nochmals verbesserte, hocheffiziente Tact-System zum Einsatz. Darüber hinaus verfügt der NT 50/1 Tact Te H über eine Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie das komplette Antistatiksystem inklusive leitenden Zubehörs.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 640 x 370 x 1045 mm
- Aufnahmeleistung: max. 1380 W
- Behälterinhalt: 50 l
- Gewicht inklusive Verpackung: 25.6 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 19.6 kg
- Länge Gumminetzkabel: 7.5 m
- Luftmenge: 74 l/s
- Schalldruckpegel: 69 dB(A)
- Standardnennweite: DN 35
- Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vakuum: 273 / 27.3 mbar / kPa
Vorteil:
Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem Tact:- Direktes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent.
- Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit.
Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519:- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.
Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör:- Anwender sind wirksam vor Stromschlägen durch elektrostatische Aufladung geschützt.
Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik:- Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.
Inhalt:
Antistatiksystem; Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact; Staubklasse: H; Stoßfester Umlaufschutz; Behältermaterial: Kunststoff; Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge; Schutzklasse: I; Stopplenkrolle
Lieferumfang:
1 Stück Sicherheitsfiltersack; Nass-/Trockenbodendüse 360 mm; Schubbügel; Saugschlauch 4 m / mit Krümmer (EL); Fugendüse; 1 Stück PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung; Saugrohre 2 St./ 0.55 m / Metall; Anschlussmuffe für E-Werkzeuge; Filtertüte; Ablassschlauch; Flachfaltenfilter PTFE HEPA