• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dampfreiniger SG 4/4

Artikel-Nr.: 1.092-104.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 1.092-104.0
EAN / GTIN 4039784943117
Herstellernummer 1.092-104.0
L-Nummer L00950 473
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der SG 4/4 ist ein kompakter und robuster Dampfreiniger, der dank 4 Bar Dampfdruck mit exzellenter Reinigungsleistung und zertifizierter Desinfektion* überzeugt. Die stufenlose Dampfmengenregulierung und die VapoHydro-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Dampfsättigung ermöglichen eine perfekte Anpassung des Geräts auf die jeweilige Reinigungsaufgabe. Das schnell aufheizende 2-Tank-System kann permanent befüllt werden und erlaubt so langes, unterbrechungsfreies Arbeiten. Das Gerät verfügt über eine integrierte Temperaturanzeige, arbeitet komplett ohne chemische Zusätze und ist universell einsetzbar. Das umfangreiche Ausstattungspaket umfasst unter anderem 2 Bodendüsen (für abrasive und hygienische Reinigung), ein integriertes Zubehörstaufach, einen integrierten Kabelhaken sowie eine Aufnahme für Rohre zur platzsparenden Lagerung. (* Nach EN 16615, PVC-Boden, Gerät: SG 4/4 (Bodendüse mit Lamellen, 30 cm/s, max. Dampfdruck, min. VapoHydro), Testbakterium: Enterococcus hirae ATCC 10541, Testvirus: MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.)

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 475 x 320 x 275 mm
  • Dampfdruck: max. 4 bar
  • Frequenz: 50 – 60 Hz
  • Gewicht inklusive Verpackung: 11.2 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 8 kg
  • Heizleistung: 2300 W
  • Kabellänge: 7.5 m
  • Kesseltemperatur: max. 145 °C
  • Spannung: 220 – 240 V
  • Tankinhalt: 4 l

Vorteil:

Zertifizierte und hochwirksame Desinfektion:
  • Durch externes Labor nachgewiesene Flächendesinfektion nach EN 16615.
  • Wirkspektrum bakterizid und begrenzt viruzid PLUS.
Desinfektion ohne Chemie:
  • Ressourcenschonend und rückstandsfrei, da nur mit Wasser gereinigt wird.
  • Höchste Sicherheit, da die Enstehung multiresistenter Keime verhindert wird.
2-Tank-System:
  • Der Frischwassertank kann permanent befüllt werden, da Kessel und Tank voneinander getrennt sind.
  • Da immer nur ein Teil des Gesamtvolumens erhitzt wird, entsteht im Handumdrehen ein konstantes Dampfbild.
VapoHydro:
  • Dank VapoHydro kann die Dampfstärke stufenlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe angepasst werden.
  • Neben dem Dampfdruck kann auch die Sättigung von Volldampf bis hin zu Heißwasser stufenlos justiert werden.
Zubehörstaufach:
  • Das integrierte Staufach ermöglicht die Unterbringung verschiedener Zubehöre.
  • Speziell Kleinteile sind stets sicher verstaut und gehen nicht verloren.
Hauptmerkmal:
  • Pumpe Heizkesselbefüllung
  • Zertifizierte Desinfektion
  • Testkeime: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
  • Oberflächenschonende Reinigung ohne Chemie.
  • Mit über 4 Liter Gesamtvolumen kann der SG 4/4 sehr lange ohne Nachfüllen eingesetzt werden.
  • Mit dem Heißwasserstrahl kann hartnäckiger Schmutz zunächst wirkungsvoll angelöst werden.
  • Selbst die Rohre können an der Geräterückseite verstaut werden.
  • Geringe Aufheizzeit

Verwendung:

  • Vielseitig einsetzbar an Orten mit hohen hygienischen Anforderungen

Inhalt:

Einfülltrichter für 2-Tank-System

Lieferumfang:

Dampfrohre 2 ×; Rundbürste klein (schwarz); Bodendüse 1x mit Lamellen, 1x mit Borsten; Polsterdüse mit Bürste; Handdüse; Powerdüse; Punktstrahldüse; Dampfsaugschlauch mit Handgriff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte