• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beheizter Hochdruckreiniger HDS-E 8/16 -4 M 36kW

Artikel-Nr.: 1.030-906.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.030-906.0
EAN / GTIN 4054278169125
Herstellernummer 1.030-906.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wo Abgase nicht erwünscht oder sogar gesetzlich verboten sind, sind unsere elektrisch beheizten Heißwasser-Hochdruckreiniger die Geräte der Wahl. Der HDS E 8/16-4 M ist mit einer Heizleistung von 36 kW das leistungsstärkste Gerät seiner Klasse und gleichzeitig extrem energieeffizient. Diese Effizienz ermöglichen unter anderem unserere patentierte eco!efficiency-Stufe, die die Arbeitstemperatur von maximal 85 auf 60 °C senkt, sowie eine neue Isolierung des Boilers, die im Stand-by-Betrieb den Stromverbrauch des Geräts um 40 Prozent reduziert. Die hohe Arbeitstemperatur von maximal 85 °C ist speziell bei fett- und ölhaltigen Schmutzstoffen von Vorteil, wobei dank Servo Control bis zu 80 °C im Dauerbetrieb gehalten werden können. Weitere Innovationen von Kärcher wie die EASY!Force-Hochdruckpistole und die EASY!Lock-Schnellverschlüsse erleichtern Betreibern und Anwendern die Arbeit: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1330 x 750 x 1060 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 41.5 kW
  • Arbeitsdruck: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • Fördermenge: 300 – 760 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 123.5 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 134.5 kg
  • Heizleistung: 36 kW
  • Stromart: 3 / 400 / 50
  • Temperatur (bei Zulauf 12 °C): min. 58 – max. 85 °C

Vorteil:

Besonders energieeffizient, für hohe Kosteneinsparung:
  • Durch hoch isolierenden Dämmstoff bis zu 40 Prozent Energieersparnis im Stand-by-Modus.
Besonders hohe Arbeitstemperatur:
  • Großer Wasserspeicher (max. 85 °C).
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse:
  • Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
Hauptmerkmal:
  • Kipphilfe
  • 2 Reinigungsmitteltanks mit autom. Klarspülung
  • Einzigartiger eco!efficiency-Modus.
  • Bis zu 58 °C im Dauerbetrieb unter Volllast oder 80 °C durch Servo Control.
  • EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Servo Control:
  • Für eine deutlich erhöhte Wassertemperatur am Zubehör.
  • Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

Verwendung:

  • Elektrisch beheizter Heißwasser-Hochdruckreiniger für den abgasfreien Betrieb in Innenbereichen

Inhalt:

Abgasfreie Elektroheizung; Bedienleiste mit Leuchtanzeige; Druckabschaltung; 2 Reinigungsmitteltanks

Lieferumfang:

HD-Schlauch 10 m / DN 6, 200 bar; Strahlrohr 1050 mm; Powerdüse; Handspritzpistole EASY!Force Advanced

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb