• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beheizter Hochdruckreiniger HDS-E 8/16-4 M 12KW

Artikel-Nr.: 1.030-900.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.030-900.0
EAN / GTIN 4054278168883
Herstellernummer 1.030-900.0
L-Nummer L00950 422
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fett- und ölhaltigen Verschmutzungen begegnet man am wirkungsvollsten mit hohen Temperaturen. Der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS E 8/16-4 M bietet eine maximale Arbeitstemperatur von 85 °C und ist damit für solche Aufgaben bestens gerüstet, wobei dank Servo Control und integrierter Schnellheizkammer 45 °C sogar auf Dauer gehalten werden können. Auch die neue EASY!Force-Hochdruckpistole sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse zählen zu den innovativen Ausstattungsmerkmalen des elektrisch beheizten Geräts: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Darüber hinaus glänzt der HDS E 8/16-4 M mit hervorragender Energieeffizienz. Dafür sorgen unter anderem die hochwertige neue Isolierung des Boilers, die den Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb um 40 Prozent senkt, sowie die patentierte eco!efficiency-Stufe, die das Gerät automatisch im sparsamen 60 °C-Betrieb arbeiten lässt.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1330 x 750 x 1060 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 17.5 kW
  • Arbeitsdruck: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • Fördermenge: 300 – 760 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 119.7 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 130.7 kg
  • Heizleistung: 12 kW
  • Stromart: 3 / 400 / 50
  • Temperatur (bei Zulauf 12 °C): min. 30 – max. 85 °C

Vorteil:

Besonders energieeffizient, für hohe Kosteneinsparung:
  • Durch hoch isolierenden Dämmstoff bis zu 40 Prozent Energieersparnis im Stand-by-Modus.
Besonders hohe Arbeitstemperatur:
  • Großer Wasserspeicher (max. 85 °C).
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse:
  • Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
Hauptmerkmal:
  • Schnellheizkammer
  • 2 Reinigungsmitteltanks mit autom. Klarspülung
  • Einzigartiger eco!efficiency-Modus.
  • Bis zu 30 °C im Dauerbetrieb.
  • EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Servo Control:
  • Für eine deutlich erhöhte Wassertemperatur am Zubehör.
  • Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

Verwendung:

  • Elektrisch beheizter Heißwasser-Hochdruckreiniger für den abgasfreien Betrieb in Innenbereichen

Inhalt:

Abgasfreie Elektroheizung; Bedienleiste mit Leuchtanzeige; Druckabschaltung; 2 Reinigungsmitteltanks

Lieferumfang:

Handspritzpistole EASY!Force Advanced; HD-Schlauch 10 m / DN 6, 200 bar; Powerdüse; Strahlrohr 1050 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb