• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teppichreinigungsautomat BRS 43/500 C

Artikel-Nr.: 1.006-671.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 1.006-671.0
EAN / GTIN 4039784497979
Herstellernummer 1.006-671.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die BRS 43/500 C ist die ideale Maschine für die produktive Teppichzwischenreinigung. Sie entfernt den Schmutz zuverlässig und frischt den Teppich auf. In einem Schmutzfangbehälter werden lose Flusen und Schmutzpartikel gleich bei der Reinigung aufgenommen. Der Teppich ist bereits nach 20 Minuten wieder trocken und begehbar. Durch die kompakte Bauart des Geräts ist auch die Anwendung bei Publikumsverkehr möglich. Mit einer Flächenleistung bis zu 600 m² eignet sich die BRS 43/500 C auch zur Auffrischung größerer Flächen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 400 x 470 x 1160 mm
  • Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol): 300 m²/h
  • Gewicht inklusive Verpackung: 32.2 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 25 kg
  • Leistung Bürstenmotor: 370 W
  • Sprühdruck Zwischenreinigung: 3.4 bar
  • Sprühmenge Zwischenreinigung: 0.38 l/min
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 7.5 l

Vorteil:

2 gegenläufige Walzen:
  • Hohe Reinigungsleistung durch hohen Anpressdruck.
  • Reinigt die Fasern gleichzeitig von 2 Seiten und stellt diese auf.
2 in 1:
  • Fasern reinigen und kehren in 1 Arbeitsgang.
Hauptmerkmal:
  • Integrierter iCapsol-Tank
  • Bewegungsneutral durch kontrarotierende Walzen
  • Sorgt für einen gleichmäßigen Bodenkontakt auch bei Unebenheiten.
  • Inkl. Kehrbehälter.
  • Mit Kehreinrichtung

Inhalt:

Arbeitsrichtung: vorwärts oder rückwärts; iCapsol-Betrieb

Lieferumfang:

Anzahl Walzen 2 St.; iCapsol-Tank on-board

Downloads & Dokumente

Passende Produkte