• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB-Sauger SB VC 1

Artikel-Nr.: 0.300-352.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0.300-352.0
EAN / GTIN 4054278429519
Herstellernummer 0.300-352.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Jeder Saugvorgang mit unserem vorkonfigurierten und leistungsstarken Einplatz-SB-Sauger SB VC 1 beginnt mit einer automatischen Reinigung des Filters durch das Filterabreinigungssystem Tact. Dies sichert vom Start weg eine konstant hohe Saugleistung und verlängert nebenbei auch die Lebenszeit des Filters sowie der Turbine. Auch weitere Ausstattungsmerkmale sind auf eine lange Lebensdauer des SB VC 1 ausgelegt. So minimiert beispielsweise die Schlauchrückholung mit Glasfaserstab den Bodenkontakt des Schlauchs, reduziert Abnutzung und senkt damit die Wartungskosten. Dazu verhindert der Mechanismus effektiv den Schmutzeintrag ins Fahrzeug. Neben der hohen Saugleistung sorgt die ergonomische Saugdüse für beste Reinigungsergebnisse – bis in alle Ecken und Spalten. Serienmäßig mit an Bord ist auch ein elektronischer Münzprüfer zum Betrieb mit unterschiedlichen Münz- und Wertmarkentypen. Die Auslieferung erfolgt im ansprechenden Kärcher Standarddesign.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1220 x 595 x 2200 mm
  • Anschlussleistung: 1.38 kW
  • Anzahl der Stromphasen: 1
  • Behälterinhalt: 36 l
  • Frequenz: 50 / 60 Hz
  • Gewicht inklusive Verpackung: 52.5 kg
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Schalldruckpegel: 60 dB(A)
  • Spannung: 230 V
  • Vakuum: 254 mbar

Vorteil:

Automatische Filterabreinigung Tact:
  • Die Saugleistung bleibt auf konstant hohem Niveau.
  • Verlängert die Lebenszeit von Filter und Turbine.
Schlauchrückholung mit Glasfaserstab:
  • Minimiert effektiv einen Bodenkontakt des Schlauchs.
  • Schonung des Schlauchs.
Optimierte ergonomische Saugdüse:
  • Hervorragendes Reinigungsergebnis sowohl auf Flächen als auch in Ecken und Spalten.
  • Spezielle Oberflächenstruktur im Griffbereich.
Ergonomischer Schmutzbehälter mit großem Volumen:
  • Volumen können vollumfänglich genutzt werden.
  • Verlängerte Intervalle zum Entleeren der Schmutzbehälter.
Große Filterfläche:
  • 50 Prozent größere Filterfläche als bei vergleichbaren Geräten.
  • Kleine und kompakte Bauweise.
  • Verlängerte Intervalle für Filterreinigung und -austausch sparen Zeit und Kosten.
  • Verhinderung von Schmutzeintrag ins Fahrzeug.
  • Effizientes Saugen für hohe Kundenzufriedenheit.
  • Einfaches Entleeren.
  • Schneller und einfacher Filterwechsel.
Einfacher Saugschlauchwechsel:
  • Geringer Aufwand spart Zeit und Kosten.

Verwendung:

  • Einplatz-SB-Sauger zur manuellen Fahrzeuginnenreinigung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb