UNIVET Schweißer-Schutzschild 608, mit Griff

Artikel-Nr.: 097878 608
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie UNIVET 608
Produktart Schweißerschutzschild

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097878 608
EAN / GTIN 8033661823727
Herstellernummer 608.01.00.00
Hersteller/verantwortliche Person UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italien, www.univet.it

Beschreibung

Ausführung:

Schweißerschutzschild aus schwarzer Faser mit Griff kann durch die austauschbaren Scheiben für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Das Schild ermöglicht eine vollständige Abdeckung des Gesichts. Das Fenster des Schutzschildes hat eine Abmessung von 75 x 98 mm.

Norm:

EN 166, EN 169, EN 175

Lieferumfang:

Das Schweißerschutzschild wird ohne Scheibe geliefert.