Schutzhelm Cross® Electric, Farbe: YELLOW

Artikel-Nr.: 097804 YELLOW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Helmeigenschaft: Elektrische Isolierung
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MFA-Tech
Helmeigenschaft Elektrische Isolierung
Farbe YELLOW
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale PP
Gewicht 395 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097804 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077921
Herstellernummer 9023202278
Hersteller/verantwortliche Person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit gerader Form.
Sicherheitshelm aus hochwertigem, thermoplastischem Spezial Kunststoff (PP) mit zuverlässigem Schutz gegen elektrischen Schlag bis AC 1.000 V (oder 1500 V DC). Schutzeigenschaften bis −20 °C. Mit tiefgezogenem Drehverschluss zur perfekten Justierung der Innenausstattung an die Kopfgröße, auch für Überkopfarbeiten geeignet. Schweißband aus innovativem Material mit eingelagertem Zink, schont die Haut und wirkt wundheilend.
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • Ohne Aufnahme
  • Wellvitex® Z+ Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss
  • Vormontierter MFA-Adapter Nr. 097831

Verwendung:

Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, chemische Industrie, Elektrikerarbeiten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Passend für:

Elektriker-Klarvisier Nr. 097898 PC mit Halterung 097848 CARRIER.