• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Kapselgehörschutz VeriShield 100 D, Typ: VS100D

Artikel-Nr.: 097766 VS100D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VeriShield 100
Herstellerbezeichnung Verishield VS100D
SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097766 VS100D
EAN / GTIN 7312550351963
Herstellernummer 1035196-VS
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Kapselgehörschutz der VeriShield 100 D Serie gibt dem Mitarbeiter vor allem durch die Sound-Management-Technologie (SMT) mehr Sicherheit, da diese die schädlichen Geräusche blockiert und gleichzeitig die Sprache und Signale natürlich wahrnehmen lässt. Zudem bietet sie viele Anpassungsmöglichkeiten für jede Kopfgröße und eine breitere Kapselöffnung. Die Langlebigkeit der Kapseln wird vor allem durch das robuste Material und die beständige Konstruktion erreicht. Das leichte Material trägt zu einem verbesserten Tragekomfort bei. Das weiche Memory Foam Material der Ohrmuscheln eignet sich gut für Träger mit empfindlichen Gehörgängen oder Hörgeräten.
SNR = 26dB (H = 28dB, M = 23dB, L = 20dB).

Hinweis:

Hygienesets erhältlich auf Anfrage.