Handschuh-Paar uvex profi pure HG, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094266 11
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,32 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    6,10 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Hydro-Grip-Spezialpolymer
Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
Anwendungsbereich Heavy Duty
Farbe blau
Gewicht 93 g
Norm EN 407
Verwendung mehrweg
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094266 11
EAN / GTIN 4048612106693
Herstellernummer 6002311
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

uvex profi pure HG. Die innovative Hydro-Grip-Spezialpolymerbeschichtung des wasserdichten Handschuhs führt zu mehr Griffsicherheit bei Arbeiten in nassen und feuchten Arbeitsbereichen. Der hohe Tragekomfort wird unterstützt durch die ergonomische Passform und die hohe Feuchtigkeitsaufnahme des Baumwollfutters. OEKO-TEX-zertifiziert und beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.