• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Shorts mit Hängetaschen HARDWEAR Zafra, Unisex, Schwarz, Größe C49

Artikel-Nr.: 09349-154-09 C49
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 09349-154-09 C49
EAN / GTIN 5707209756701
Herstellernummer 09349-154-09 C49
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht
  • Hängetaschen aus CORDURA®-Gewebe mit extra Taschen für Werkzeug
  • Magnete in den Hängetaschen zum Halten von Nägeln, Schrauben und Bits
  • Zollstocktasche und Stifttasche aus CORDURA®-Gewebe

Merkmal:

  • Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
  • Gürtelschlaufen
  • D-Ring
  • Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Hängetaschen aus CORDURA®-Gewebe, extra Taschen sowie Werkzeugschlaufen
  • Magnete in der Hängetasche zum Festhalten von Nägeln, Schrauben und Bits
  • Schlitz zum Verstauen der Hängetaschen
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss
  • Hammerschlaufen, verstellbar
  • Schenkeltasche mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss
  • Handy-Schenkeltasche
  • Zollstocktasche aus CORDURA®-Gewebe
  • Stifttasche aus CORDURA®-Gewebe
  • Kontrastnähte
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
  • Canvasstruktur.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb