• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Halbschuh schwarz AIRBOARD REFLEX, S1P, EU-Schuhgröße: 42

Artikel-Nr.: 092418 42
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AIRBOARD
Geschlecht Herren
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
EU-Schuhgröße 42
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092418 42
EAN / GTIN 8023796561922
Herstellernummer 30620-002-42
Hersteller/verantwortliche Person COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italien, www.cofra.it

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh AIRBOARD REFLEX im sportlichen Look.
  • Obermaterial aus atmungsaktivem, reflektierendem Gewebe.
  • Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest.
  • Fußbett vorgeformt, gelocht, antistatisch aus PU-Schaumstoff, zur optimalen Unterstützung des Gehbedürfnisses.
  • Laufsohle PU/TPU.
  • Metallfrei Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Downloads & Dokumente

Passende Produkte